カテゴリ
- 制御機器(234)
- 空調・照明・電設資材(210)
- 農業機械(174)
- 測定用品(47)
- 安全靴・作業靴(31)
- 自動車補修部品(30)
- パソコン/周辺機器(30)
- メカニカル部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 切削工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 物流用品(13)
- 電気材料(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 機構部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- バイク部品(11)
- 研磨材(11)
- 建築金物(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 溶接用品(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・収納(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 医療(3)
- 食品・飲料(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(199)
- RS PRO(119)
- BIGM(丸山製作所)(93)
- 三菱(71)
- ミドリ安全(28)
- メディアカバーマーケット(26)
- SKC(環境測定)(24)
- CKD(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
- VISHAY(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- 東和制電工業(TOWA)(13)
- THK(11)
- ノーブランド(11)
- ハンマーキャスター(10)
- KOA(9)
- ゼノア(7)
- KANON(中村製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k220」の検索結果

テープはがし強力タイプ TH-K220
ニチバン(9件のレビュー)¥779税込¥8571個(220mL)当日出荷テープやのり残りを強力除去できるムース状のテープはがし。 ムース状なので液ダレしにくく、ガラス等の垂直面に使えます。成分石油系炭化水素、リモネン、酢酸エステル
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
うま~くヌレール用コテ
日本プラスター(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2791幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度220番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481足当日出荷から3日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。足幅3E機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
長尺紙テープ(大) DK-2205 【10個セット】
brother(ブラザー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)当日出荷色白1巻長さ(m)30.48ラベル幅62mm文字色黒用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
電工プロナイフ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。用途電線の皮むきなどの作業に。全長(mm)220刃長(mm)65刃幅(mm)41材質刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂質量(g)190
センターリング
ミラプロ¥14,369税込¥15,806特価1個当日出荷から24日以内出荷真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
ボニー 電動式NEWキッチンミンサー
ボニー¥75,980税込¥83,5781個当日出荷新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。仕様3.2mmプレート付押し棒付き材質本体:アルミ ロール:樹脂径(Φmm)プレート/65、ロート/45電源単相100V 400W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310処理能力(肉・魚)20~30kg/20分TKG品番9-0683-0101TKG品番(2017)6-0604-0201
盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から16日以内出荷1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
封緘機 KK220型 PPバンド用
小島鋼業¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
アップダウン両用変圧器
日章工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から7日以内出荷電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481巻(20m)当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
パールスイベルジョイント PK型
昭和技研工業¥25,980税込¥28,578特価1個当日出荷から12日以内出荷自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。用途ゴム・プラスチック工業、合板工業種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)PTFE
ニッケル装飾フック トランペット
WAKI(和気産業)¥519税込¥5711個翌々日出荷家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!用途衣類・小物掛け安全荷重(kg)3材質真鍮使用ねじステン+皿木ネジ、3.1×20mm1本
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N
ミドリ安全(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷から9日以内出荷安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌色ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)人工皮革種類作業靴靴タイプスニーカー質量(g)510足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
...