24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(2枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


東洋技研組端子台
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


仕様ライトバー別売 質量(kg)1.3 取付直付型 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ20形 ランプの種類LED
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD 20形LED本体直付スリムベース
仕様天井直付型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。 材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1セット(2個)
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)21~30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト
表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材。後ろのペプラムデザインとパイピングコードで腰高見せの効果もあります。伸縮性がありソフトな触り心地のニットです
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)杢ドット・ニット(ポリエステル100%) 性別女性用
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極, Positive Lock 250 Mk I 926522-1
RoHS
長さ(mm)18.15 極数2 シリーズPositive Lock 250 Mk I RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35222K2JT
RoHS
シリーズ3522 抵抗(kΩ)2.2 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1セット(2000個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35228K2JT
RoHS
シリーズ3522 抵抗(kΩ)8.2 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
689 税込758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 3W 35221K2JT
RoHS
シリーズ3522 抵抗(kΩ)1.2 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷


呼び幅(mm)25 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P5M プーリーAF
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式B ローラ径(Φmm)5.08
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1セット(6枚)
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

1セット(4枚)
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)