1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ひと目で3カ月先の予定がわかるカレンダーです。5週タイプ。3色印刷。行事、旧暦、六曜、干支、二十四節気、月相入り。前年12月、翌年の1、2月のカレンダーを収録。(3色/タテ610×ヨコ300ミリ)
判型定形外
ページ数15
ジャンルカレンダー
著者名永岡書店編集部
初版年月2025/09/10
1冊
¥900
税込¥990
欠品中
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)28
口金E26
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)3600
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
周波数50/60Hz共用
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.5
点灯方向ユニバーサル点灯
入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12
適合ワイヤLDRW-300/PF4
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数28W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)180
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様
寸法L(mm)39
シリーズPSL-K
寸法d(mm)28
寸法D(mm)39
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)59
寸法L2(mm)45
寸法P(mm)47
寸法L3(mm)7.5
寸法L4(mm)9
1個
¥8,601
税込¥9,461
当日出荷
ランプガード付カゴステー
材質スチール
色クロムメッキ
サイズ28インチ
1枚
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。
あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに
材質HSSCo
先端角(°)118
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ