カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,684)
  • 農業機械(1,778)
  • 自動車純正部品(790)
  • 制御機器(634)
  • パソコン/周辺機器(460)
  • 日用品(313)
  • 電気材料(290)
  • 配管・水廻り設備部材(238)
  • バイク純正部品(187)
  • 測定用品(116)
  • 自動車補修部品(106)
  • メカニカル部品(102)
  • 店舗什器・備品(89)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 家電(56)
  • オフィス家具(51)
  • 防犯用品(50)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • バイク部品(46)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 介護用品(31)
  • 電動工具(26)
  • 切削工具(25)
  • 機構部品(24)
  • 食品・飲料(19)
  • 作業工具(19)
  • 保管用品(15)
  • 梱包用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 住設機器(14)
  • 建築金物(13)
  • 事務用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • バッテリー・電装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • カー用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2a」の検索結果

関連キーワード
8,516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メーター セット (1K2A) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (1K2A) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト プロペラ (1K2A) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • (1K2A)ハーネス,エンジン MAZDA(マツダ)

    (1K2A)ハーネス,エンジン

    MAZDA(マツダ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1K2A) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • (1K2A)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (1K2A)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • スプリングリヤー (1K2A) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (1K2A) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • (1K2A-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)

    (1K2A-)フロント バンパー

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
  • サンバイザー(R) (1K2A) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • (1K2A-)KEY SET MAZDA(マツダ)

    (1K2A-)KEY SET

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • (1K2A)ガスケット セット、エンジン MAZDA(マツダ)

    (1K2A)ガスケット セット、エンジン

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1K2A-)スイッチ,パワーウインド MAZDA(マツダ)

    (1K2A-)スイッチ,パワーウインド

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • (1K2A)インシユレーター、シートアンダー MAZDA(マツダ)

    (1K2A)インシユレーター、シートアンダー

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット セット エンジン (1K2A) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(L) フロント シート (1K2A) MAZDA(マツダ)

    クッション(L) フロント シート (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (1K2A) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング NO.2 リーフ (1K2A) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1K2A)センサー(R)、スピード MAZDA(マツダ)

    (1K2A)センサー(R)、スピード

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート クッション (1K2A) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (1K2A)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパータイプ手動式適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5JIS規格非適合適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型サンプル容器 サノヤ

    角型サンプル容器

    サノヤ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)仕様本体:AS製、フタ:PE製形状角型材質(本体)AS材質(フタ)PE
  • コンパクトデジタルカメラ コダック

    コンパクトデジタルカメラ

    コダック(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
    用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • クラフト封筒マチ付角底角2 A4用 クラウン[事務用品]

    クラフト封筒マチ付角底角2 A4用

    クラウン[事務用品](17件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
    材質古紙40%使用サイズ角2 A4用寸法(縦×横)(mm)337×255坪量(g/m2)126マチ(mm)35貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 耐酸性ピンセットK Rubis

    耐酸性ピンセットK

    Rubis(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
    材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック

    KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES

    コダック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。
    用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
  • ジグソーブレード 兼用タイプ H&H

    ジグソーブレード 兼用タイプ

    H&H(6件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
  • サンプルケース(角型) コクゴ

    サンプルケース(角型)

    コクゴ(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
  • モータ・リレー SE omron(オムロン)

    モータ・リレー SE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
  • 制電ピンセットNK Rubis

    制電ピンセットNK

    Rubis(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
    材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入全長(mm)120
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • 18-8深型長バット TRUSCO

    18-8深型長バット

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    商品タイプバット
  • rubis(R) ピンセット Rubis

    rubis(R) ピンセット

    Rubis
    3,598税込3,958
    1本(1本)
    当日出荷から8日以内出荷
    精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
    材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入全長(mm)120
  • LKタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    LKタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
    材質66ナイロン
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • ネジ式カシメ 日本紐釦貿易

    ネジ式カシメ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(4個)
    当日出荷
    打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
    材質真ちゅう
  • PBTPピンセット コクゴ

    PBTPピンセット

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)20%ファイバーグラス入。白:精密さ抜群、作業中圧力がかかっても先端は広がらない。高温200℃においても先端の強度維持。耐酸性、耐薬品性、絶縁性、非磁性、耐摩耗性。黒:耐静電性103。静電抵抗性材料D/N53482。103黒色炭酸陰イオンと20%のファイバーグラスにより強化されている。
    全長(mm)120材質PBTP
関連キーワード
...