カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「k2cm-2m」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータ・リレー K2CM omron(オムロン)

    モータ・リレー K2CM

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
    質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
  • 液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ エンリス商事

    液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ

    エンリス商事
    9,098税込10,008
    1台
    当日出荷
    日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
    用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M質量(kg)65電源リチウム電池 1000mAh使用時間約7時間バッテリー容量(Ah)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5充電時間(時間)約4録画方式AVI
  • キャスターサポートセット TMEHジャパン

    キャスターサポートセット

    TMEHジャパン
    1,540税込1,694
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • DOモジュールOEC-002(OE-270AA用) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DOモジュールOEC-002(OE-270AA用)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
  • キャスターサポート45 TMEHジャパン

    キャスターサポート45

    TMEHジャパン
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
  • フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    139,000税込152,900
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
    質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)セット内容電気伝導率プローブセット(本体+電気伝導率プローブ〈MM4-EC〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000表示分解能TDS:有効桁数4桁、塩分(NaCl):0.0001、塩分(PSS):0.01psu、温度:0.1℃、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:有効桁数3 1/2桁温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、塩分(NaCl):0.00~4.04%、塩分(PSS):0.00~42.40psu、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
  • 卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
    仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合カスタムLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃
  • 卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
  • 拡張ユニット 三商

    拡張ユニット

    三商
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    接続したVR-71の記録のタイミングに合わせてセンサ等の電源へON/OFFの信号を出力するプレヒート機能と、最大で4台までのVR-71(ケーブル別に2本必要)を同期記録させる同期記録機能が利用できます。
    付属品ユニット接続ケーブル2本(VR-1C01(15cm)1本、VR-1C10(1m)1本)、壁面アタッチメント(TR-00K2)1個、単3アルカリ電池(LR6)1個仕様ON抵抗:MAX15Ω質量(g)約230(単3アルカリ電池1個を含む)電源単3アルカリ電池(LR6)1個出力接点容量(mA)プレヒート:C30V_100
  • ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル型式GDX-CA電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~40000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct)

    ナリカ
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NH4電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~18000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • Vベルト LA36オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA36オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格LA36レツド部品名称Vベルト LA36オレンジ図解NoSSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.22、SSW-400CM 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-K400A 動力噴霧機(3)部品_No.25、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.22、エクセル500 動力噴霧機 テンション部品_No.25、MSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-K500 動力噴霧機(3)部品_No.25、SSW-400CM-2 撹拌,テンション部品_No.22、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS513EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M101シユ部品名称6カクナツト図解NoSSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.62、MSA413-K 走行ミッション部品_No.33、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.64、MSA513R2T-K 走行ミッション部品_No.33、SSW-400CM-2 トランスミッション取付部品_No.23、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.33、SSA-α1004 送風機-1部品_No.22、MRS90-502BSLT ブーム2部品_No.35、MKW1515H 本体部品_No.16、MSA413R3-M ソウコウミッション部品_No.33、MSA513R3-K-A ソウコウミッション部品_No.33、SSA-F616VT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.60、MKW1516B 本体部品_No.25、SSA-F616VT ブレーキ配管部品_No.46、BSM-630SLT-C2 動力噴霧機部品_No.54、MSA410-K 走行ミッション部品_No.33、SSA-V600C-1 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSW-400CM-3 作業用エンジン取付部品_No.3など
  • プラグキャップ BIGM(丸山製作所)

    プラグキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA513R3-M エンジン ラベル部品_No.7、MS170EC-M H エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト)部品_No.24、MSA613R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MS410R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.28、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.29、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.29、BP254A エンジンGT240PC-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 プラグキャップ_No.21、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクシャフト部品_No.28、MSA613R2T-M-1 クランクシャフト部品_No.23、SSW-400CM-3 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.3、MS410ESR-2M-1 クランクシャフト部品_No.24、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品プラグキャップ_No.24など
  • テンシヨンロツド BIGM(丸山製作所)

    テンシヨンロツド

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X114L部品名称テンシヨンロツド図解NoSSA-M500 攪拌・テンション部品_No.45、SSA-C421 台車 テンションプーリ部品_No.17、SSW-400CM 撹拌,テンション部品_No.37、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.41、SSA-S500 カクハン部品_No.44、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.41、SSA-S550 撹拌部品_No.42、SSA-S600DX 2001ネン テンション部品_No.43、SSA-S600 2001ネン テンション部品_No.43、SSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.36、SSA-S500A カクハン部品_No.44、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.37、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.41、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.45、SSW-400CM-2 撹拌,テンション部品_No.36、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.36、MX-501 カクハン部品_No.44
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA615R8CG-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.2、MS510ENR-2M クランクケース部品_No.11、KS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MNC-100 シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.2、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.47、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS410ESR-2M-1 クランクケース部品_No.1、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.2、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、SSW-400CM-3 作業用エンジン(シリンダブロック,シリンダヘッド)部品_No.10、MS510RC-2M エンジン クランクケース部品_No.11など
  • チヤージングコイル BIGM(丸山製作所)

    チヤージングコイル

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヤージングコイル図解NoMRS90-502BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.12、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.18、MSV615R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSV613R2L(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.12、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.18、SPA-500 エンジン3部品_No.19、HNJ-1200 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17など
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    330税込363
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X25マルサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMS650RCY-3 調圧装置部品_No.24、MS511ENR-M 調圧装置部品_No.23、SSW-400C 調圧装置部品_No.21、MS511RC-M 動力噴霧機2部品_No.23、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.20、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.23、MRS90-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.26、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.4、MS511R2-K 調圧装置部品_No.23、CBM-302SB 調圧弁部品_No.4、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.22、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機2部品_No.20、MS511RC-K 動力噴霧機2部品_No.23、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.26、MK65 調圧装置部品_No.17、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.25など
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格4.5-66L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoSD44 付属品,希望付属品部品_No.23、MS450 調圧装置部品_No.25、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.26、SD55-1 調圧装置部品_No.21、MRS90D-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MK65-1 調圧装置部品_No.21、MS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.30、MS510ENR-S 動力噴霧機2部品_No.26、MS550DR4 調圧装置部品_No.22、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機2部品_No.24、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.8、MRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS511ENR-M 調圧装置部品_No.27、SSW-303C 調圧装置部品_No.25、MS510DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.26、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.26、P-3BN 動力噴霧機2部品_No.22、MK65 調圧装置部品_No.21など
  • 導電率計 センセカ(旧グライシンガー)

    導電率計

    センセカ(旧グライシンガー)
    99,980税込109,978
    1台
    47日以内出荷
    高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。測定要素に合わせた幅広いラインアップ。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    ケーブル長(m)1.2表示バックライト付3段表示ディスプレイ温度精度±0.3℃機能最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能オートパワーオフオートパワーオフ機能あり防水仕様防水ハウジング測定周期約10回/秒