カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「k2k2i」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も進化
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(186件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ニュートラル端子 CI-K1-T0、CI-K2-T3、P1-.../I2用 K 1袋 20個入 EATON(イートン)

    ニュートラル端子 CI-K1-T0、CI-K2-T3、P1-.../I2用 K 1袋 20個入

    EATON(イートン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    。Eaton ニュートラル Terminal は、5 番目の導体の接続に使用します。動作温度範囲: -25 → 40 ℃
    仕様●種類:ニュートラル端子●併用可能製品:CI-K1-T0 、CI-K2-T3 、P1-.../I2●シリーズ:K●コード番号:229-9392アズワン品番65-7806-34
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • I Series(IDF-K2RS100K3AA02) SMC

    I Series(IDF-K2RS100K3AA02)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
  • SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル) ラトックシステム

    SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル)

    ラトックシステム
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。 SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。 スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。 デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。 新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。 仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。 ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。
    仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)色ホワイト質量(g)98(本体のみ)電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)使用条件結露しないことインターフェイスバス:USB2.0 High Speed接続台数最大4台動作温度範囲(℃)0~55商品タイプライトメス形状USB micro B
  • 4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器 テック(TEC)

    4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器

    テック(TEC)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。
    用途サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。仕様色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0質量(g)約535電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×205×19接続入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4対応フォーマットHDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio伝送速度各594MHz/合計最大18Gbps対応解像度480i~1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz色深度8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0)
  • JUST H-Sフィラー 関西ペイント

    JUST H-Sフィラー

    関西ペイント
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(4kg)
    欠品中
    ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K色ライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級Ⅲ色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
  • Contaベースシールド スイッチサイエンス

    Contaベースシールド

    スイッチサイエンス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    Conta規格のContaモジュールを、Arduinoや互換ボードに繋ぐための拡張ボードです。最大6個のContaモジュールを同時に接続できます。Contaモジュールと本シールドは、I2C、SPI、汎用I/Oによる接続が可能で、複数のモジュール、複数のインターフェースの共存が可能です。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。 Contaモジュールコネクタ ×6(M1~M6のU字のコネクタ1組で1モジュール分) I2Cバスはプルアップ済み(2.2kΩ) 各I2CコネクタのIO4信号はプルアップ済み(4.7 kΩ)
    セット内容シールド基板 ×1、ナイロンスペーサー(M2×8mm) ×12、ナイロンネジ(M2×5mm) ×12
  • 16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール Adafruit

    16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。
    寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
    L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(2本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクねじ 三桂製作所

    トルクねじ

    三桂製作所
    ¥309税込¥340
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ねじなし接続用の鋼製のトルクねじです。
    付属品VKC,PKI,WK2I,WK2E,KMK2I,KMK2E,K2K2I,K2K2E,G2C,G2BG,GWKG,GEWKC,RIKG,REKG,RBUI,RBUE,KC3KI,KC3KE材質鋼L8ねじM5×0.8表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)3.2環境RoHS10物質対応
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥15,130~税込¥16,643~
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応 StarTech.com

    HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応

    StarTech.com
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像。HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供。安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ。HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
    用途教室や会議室でHDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、長さ(mm)97幅(mm)70色ブラック高さ(mm)13質量(g)156電源付属ACアダプタ出力電圧(V)12DC入力電圧(V)110-240AC出力電流(A)1延長ケーブル(m)50最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz保証期間2年間入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
  • フルサイズミラーレスカメラ α7R V SONY(ソニー)

    フルサイズミラーレスカメラ α7R V

    SONY(ソニー)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    6日以内出荷
    【研ぎ澄まされた解像性能 × 次世代のAFシステム】 画像処理エンジンとは別に、AI処理に特化した新開発のAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が新たに可能になりました。 さらに、乗り物や昆虫などの、より幅広い被写体を認識(※1)し、カメラの持つ解像性能を引き出します。α7Rシリーズの第五世代として、高解像静止画や8K動画撮影において一層研ぎ澄まされた解像性能で被写体の細部を高精細に描きます。 さらに、補正効果8.0段(※2)とα史上最高(※3)のボディ内手ブレ補正機能から、新開発の4軸マルチアングル液晶モニター、Wi-FiやUSB接続による高速通信性能、スマートフォンやアクセサリーとのスマートな連携など、高い操作性と快適なワークフローで高解像性能を志向するプロフェッショナルのニーズに応えます。 ※1 認識対象の設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。 ※2 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、 FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時 ※3 2022年10月広報発表時点、ソニー調べ 【クラス最高有効約6100万画素、α史上最高の解像性能】 クラス最高(※1)有効約6100万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)の解像度と、最新の画像処理エンジンBIONZ XRのリアルタイム処理を組み合わせ、さらに、画像処理アルゴリズムを見直すことで特に低感度時の解像感を向上し、α史上最高の解像性能(※2)を実現。 静止画、動画を問わず被写体の持つ繊細なディテールを精緻に描き切ります。また、光学式5軸ボディ内手ブレ補正の新アルゴリズムが1画素レベルの微細なブレ量をも高精度で検出し補正することにより、ブレによる解像度低下を強力に抑制し、被写体をより鮮鋭に捉えます。 さらに動画記録では、フルサイズでの圧倒的な解像感の8K動画に対応(※3)したほか、Super 35mm撮影時の6.2Kのオーバーサンプリングによる緻密な4K記録(※4)、高効率な圧縮方式のMPEG-H HEVC/H.265コーデック対応、XAVC Sに加え高画質なXAVC S-I(All Intra)、4:2:2 10bitなどに対応し、編集自由度の高い高品位な映像を提供します。 ※1 2022年10月広報発表時点、ソニー調べ、35mmフルサイズイメージセンサー搭載デジタルカメラとして ※2 2022年10月広報発表時点、ソニー内部測定、低感度時において ※3 XAVC HS 8Kではスロー&クイックモーション撮影は不可。[APS-C/S35撮影]は[切]に固定されます。約1.2倍相当の画角になります。※4 Super 35mm、30pまたは24p撮影時 【被写体認識が強化された第五世代のAFシステム】 高解像性能を引き出すためには、高精度なフォーカシングが不可欠です。新開発のAIプロセッシングユニットにより向上した認識性能をはじめとして、AFシステム全体が高解像性能を引き出すために大きく進化しました。 よりワイドで高密度になったファストハイブリッドAFが、ディープラーニング技術を活用し強化された「リアルタイム認識AF※」と、被写体を追尾する「リアルタイムトラッキング」をサポート。静止画・動画を問わずより深く、広く狙った被写体を高速かつ高精度に捉えます。 ※カメラで選択できる認識対象は、人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機です。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。 【高解像撮影をサポートする優れた操作性】 さまざまなプロフェッショナルからのフィードバックを反映し、フルサイズセンサーを搭載しながら小型・軽量のボディを実現しつつ、静止画・動画撮影を問わない高い操作性を追求しました。 新開発4軸マルチアングル液晶モニター、クラス最高解像度※の約944万ドット高精細電子ファインダー、高速書き込み可能なCFexpress Type Aメモリーカードに対応したデュアルスロットを搭載、静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルや、タッチ対応かつ刷新されたメニュー画面など、プロのワークフローをサポートします。 また、放熱構造による長時間撮影や、防塵・防滴に配慮した設計、高い堅牢性のマグネシウム合金ボディの採用などフラグシップモデルα1と同等の仕様で過酷な現場での撮影をサポートします。 ※2022年10月広報発表時点、ソニー調べ、フルサイズミラーレスカメラにおいて 【広角から超望遠までをカバーする豊富なミラーレス専用設計レンズ群との連携】 ソニー Eマウントは、圧倒的な解像力と美しいぼけ味を高次元で両立している「G Master」を筆頭に、なめらかで美しいぼけ味が特長の「Gレンズ」や、忠実な色再現とヌケの良い透明感のある描写が特長の「ツァイスレンズ」をラインアップ。 高い表現力に加えて、AFのスピード性能や正確性、動画撮影時のフォーカスブリージングやフォーカスシフトを低減します。 別売の豊富なレンズ群がαの性能を最大限に生かし、撮影者の創造力を解放。新たな表現の可能性を切りひらきます。
    色ブラックタイプボディのみ電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100本体質量(g)638外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.3×96.9×72.3(グリップからモニターまで)有効画素数6100(万画素)記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード撮像素子35mmフルサイズ (35.7 x 23.8 mm)、Exmor R CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時】1/8000~30秒、バルブ、【動画撮影時】1/8000~1/4秒(1/3ステップ)、 1/60秒まで(AUTO)、1/30秒まで(オートスローシャッター)液晶モニター8.0cm(3.2型)TFT駆動/2095104ドットISO感度設定ISO50~102400デジタルズームスマートズーム静止画時:Mサイズ1.5倍/Sサイズ2倍、デジタルズーム静止画時:Lサイズ4倍/Mサイズ6.1倍/Sサイズ8倍、デジタルズーム動画時:4倍(35mmフルサイズ時)マウントソニー Eマウント全画素超解像 ズーム静止画時:2倍、動画時:1.5倍(4K/8K)、2倍(HD)
  • JUST H-Sフィラー硬化剤 関西ペイント

    JUST H-Sフィラー硬化剤

    関西ペイント
    ¥7,598税込¥8,358
    1缶(0.8kg)
    欠品中
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K色ライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級Ⅲ色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
  • ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD EPSON

    ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD

    EPSON
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    8日以内出荷
    インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
    付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA幅(mm)356質量(kg)約6高さ(mm)133奥行(mm)395電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)エコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)コントラスト比2500000:1液晶パネルサイズ(対角:型):0.61動作温度0~40ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)スピーカー16W(モノラル)光源(出力/種別)レーザーダイオードフォーカス手動明るさ(Lm)4100明るさF:1.6焦点距離f:3.7無線LAN内蔵エコマーク認定番号22 145 011
  • 6カクボルト M8X22 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X22

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X22部品名称6カクボルト M8X22図解NoVSM100-11 本体部品_No.67、MKC304-20(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、MS410ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.21、MS153EW-3M 本体部品_No.22、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.22、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.67、MS153EW-3K 本体部品_No.22、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.27、MKC304-30(丸山エンジン) 本体,ロータ部品_No.13、SSA-G600 ファンクラッチ及びスロットル部品_No.44、MS410DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.27、VSA100-1990ネン 本体部品_No.65、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.27、MS410DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.29、SSA-F600I ファンクラッチ及びスロットル部品_No.37、MS153EW-3K 動力噴霧機部品_No.21、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.22、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.29、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.31、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.27、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.27
  • 6カクアナツキトメネジ M6X14 クボミサキ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ M6X14 クボミサキ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X14クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ M6X14 クボミサキ図解NoSSA-α602M 送風機(回転駆動部)部品_No.18、MS510ENR-2K 1994ネン 希望付属品部品_No.2、MSA513-K 付属品、希望付属品部品_No.26、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.29、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.22、CGA-6 スロットル部品_No.6、MS510ESR-S 希望付属品部品_No.2、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.18、SSA-F610 クラッチ及びブレーキ部品_No.29、MS410ENA-M 希望付属品部品_No.2、MS511ENR-K 希望付属品部品_No.2、MS510ESR-2M 希望付属品部品_No.2、SSA-S1000 ペダル(クラッチ・ブレーキ・アクセル)部品_No.26、CGM-610HNR 200M ホース巻取機部品_No.22、SSA-F500 台車 アクセルペダル部品_No.7、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.18など
  • 6カクナット M5 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M53シユ部品名称6カクナツト M5図解NoMS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.26、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.26、SSA-F600I 電気配管部品_No.16、GB1001BG 巻車部品_No.54、MS413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.26、MSA513R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.61、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.28、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.26、SSA-G600 電気配線部品_No.16、MSA513R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.30、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.26など