ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542
モーター出力(kW)1.3
最高圧力(MPa)10
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
関連キーワード