カテゴリ

  • 農業機械(2,865)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,772)
  • 制御機器(1,561)
  • パソコン/周辺機器(1,435)
  • ねじ・ボルト・釘(861)
  • 自動車補修部品(854)
  • メカニカル部品(761)
  • 空調・照明・電設資材(731)
  • 切削工具(676)
  • 配管・水廻り設備部材(494)
  • バイク部品(491)
  • オフィス家具(470)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(453)
  • 作業服(395)
  • 作業工具(378)
  • 測定用品(366)
  • 油圧機器・油圧ホース(305)
  • 家電(296)
  • 機構部品(285)
  • 事務用品(256)
  • 建築金物(234)
  • 卓上消耗品(201)
  • 電気材料(201)
  • 防犯用品(176)
  • FA担当者のオススメ新商品(162)
  • 店舗什器・備品(154)
  • 物流用品(153)
  • 日用品(150)
  • 科学研究・開発用品(138)
  • 安全用品(135)
  • 厨房用品(116)
  • 船舶用品・漁業資材(113)
  • 溶接用品(112)
  • 電動工具(111)
  • 安全標識(100)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(94)
  • 建材・エクステリア(80)
  • 研磨材(80)
  • 手袋(77)
  • 清掃用品(71)
  • 自転車部品(71)
  • カー用品(69)
  • 塗装・養生・内装用品(66)
  • 医療(63)
  • 保管用品(58)
  • フォークリフト・産機・建機用品(57)
  • 安全靴・作業靴(53)
  • 学童・教育用品(49)
  • 安全保護具(48)
  • 住設機器(46)
  • 縫製用品(42)
  • 農業・園芸資材(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(39)
  • バッテリー・電装(34)
  • 介護用品(32)
  • 空圧工具(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 梱包用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • テープ(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 塗料(15)
  • 防災用品(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • マスク(15)
  • 食品・飲料(15)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 農具(14)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 進物(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 理美容(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • バイク純正部品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「k3」の検索結果

19,400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在水栓 K3 KVK自在水栓 K3KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3F型家研販売
519税込571
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)
木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型家研販売(5件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から4日以内出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)小型デジタルパネルメータ K3GNomron(オムロン)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3型家研販売(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
木製引戸用 調整戸車 K3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3型家研販売(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
自在水栓20 K3-20 KVK自在水栓20 K3-20KVK
5,598税込6,158
1個
当日出荷
JIS規格日本工業規格品
超薄型信号変換器 K3FPシリーズ omron(オムロン)超薄型信号変換器 K3FPシリーズomron(オムロン)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
材質(ハウジング)PBT
デスコK3 蝶プラ工業デスコK3蝶プラ工業
319税込351
1個
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1422クリア容量(mL)300材質(本体)スチロール質量(g)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×54外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×84×54
THS503K3J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS503K3JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
939税込1,033
1個
翌々日出荷
タイムインターバルメータ K3HB-P omron(オムロン)タイムインターバルメータ K3HB-Pomron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)温度パネルメータ K3HB-Homron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
K3 ランプシェード KIJIMA(キジマ)K3 ランプシェードKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
【K3ランプシェードの特長】 表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。 オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。 組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。 コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。 展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。
厚さ(mm)2サイズ(mm)展開時最大幅:185×230
回転刈刃 K3枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 K3枚刃(黒仕上)三陽金属(ERBA)(27件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5刃数3外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
自在水栓 K3S KVK自在水栓 K3SKVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
JIS規格日本工業規格品
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)ロードセル mVメータ K3HB-Vomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
JDR110V35WLW/K3 ウシオライティングJDR110V35WLW/K3ウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30
K3 アームスリーブ KIJIMA(キジマ)K3 アームスリーブKIJIMA(キジマ)
1,898税込2,088
1双
6日以内出荷
積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン)積算・加減算パルスメータ K3HB-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
エイナーファイル K3E 美濃商会エイナーファイル K3E美濃商会
599税込659
1冊
翌々日出荷
タイプヨコ型エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 301
泡沫自在水栓 K3F KVK泡沫自在水栓 K3FKVK
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
K3 カバー シェラカップハンドル レザー KIJIMA(キジマ)K3 カバー シェラカップハンドル レザーKIJIMA(キジマ)
719税込791
1個
6日以内出荷
Sierra Cup Handle Cover シェラカップ ハンドルカバー シェラカップのハンドルにカバーを被せることであつあつの珈琲やスープの入ったカップを素手で持つことが可能となるレザー製ハンドルカバーです。 また、グルキャン等で迷子にならないようお気に入りの紐等を付けることが出来るホール付き。(Φ3.6)
回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-F omron(オムロン)回転・速度・流量指示計/指示警報計 K3MA-Fomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現
JDR110V35WLM/K3 ウシオライティングJDR110V35WLM/K3ウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15
ステンドグラス K03N/K04専用木枠 セブンホームステンドグラス K03N/K04専用木枠セブンホーム
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。材質木製寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×420×150塗装クリア
スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K3SO1-ZC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付属適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja300 [ニンジャ300] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン色STD重量[キログラム]:4.4重量[キログラム]:1.6STD音量:88 dB / 5250 rpm音量:93 dB / 5250 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)形状:HEXAGONAL規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無特記事項:バッフル付き商品区分:マフラーSTD 最大出力:24.05kW/10450rpm最大出力:24.34kW/10650rpmSTD 最大トルク:24.2Nm/8300rpm最大トルク:24.4Nm/8250rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン形状HEXAGONAL質量(kg)1.6、STD:4.4カーボン色区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)特性バッフル付き音量(dB)93/5250rpm、STD:88/5250rpm
自在水栓(つる首パイプ付) K3SD KVK自在水栓(つる首パイプ付) K3SDKVK
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品つる首パイプJIS規格日本工業規格品
K3 サイドバッグ ウォタープロテクト WP03 KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォタープロテクト WP03KIJIMA(キジマ)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm【容量】13L【最大収納重量】2.2kg【製品重量】1.3kg【材質】ポリエステルPUレザー PVCPUダークブラウン
Omron K3HBシリーズ向けアクセサリ omron(オムロン)Omron K3HBシリーズ向けアクセサリomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02 KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02KIJIMA(キジマ)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用しておりますので、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm【容量】13L【最大収納重量】2.2kg【製品重量】1.1kg【材質】ポリエステルターポリン PVC
プライマーK3kg ヤヨイ化学プライマーK3kgヤヨイ化学
22,980税込25,278
1箱(6本)
5日以内出荷
トラスコ品番748-0083危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB UVEX(ウベックス)イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dBUVEX(ウベックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高遮音イヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。
用途騒音作業に使用しますNRR値27dB規格EN352-1規格品トラスコ品番823-0634幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece黒/赤高さ(mm)100質量(g)277タイプヘッドバンドタイプ
K3VINTAGE18-8PainterSoup カンダ[厨房用品]K3VINTAGE18-8PainterSoupカンダ[厨房用品]
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷
形状丸皿材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×25
K3VINTAGE18-8PainterMaru カンダ[厨房用品]K3VINTAGE18-8PainterMaruカンダ[厨房用品]
5,000税込5,500
1個
3日以内出荷
形状丸皿材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機外径×高さH(Φmm×mm)258×15
K3VINTAGE18-8QueenDish カンダ[厨房用品]K3VINTAGE18-8QueenDishカンダ[厨房用品]
5,000税込5,500
1個
3日以内出荷
シンプルは上品かつ美しいQueen。
材質18-8ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)304×196×18
K3VINTAGE18-8QueenDaen カンダ[厨房用品]K3VINTAGE18-8QueenDaenカンダ[厨房用品]
3,000税込3,300
1個
3日以内出荷
シンプルは上品かつ美しいQueen。
形状オーバル皿材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機寸法(縦×横×高さ)(mm)268×180×16
...