カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,097)
  • 空調・電設資材(839)
  • 制御機器(382)
  • 農業機械(316)
  • 自動車純正部品(215)
  • バイク純正部品(194)
  • 科学研究・開発用品(185)
  • 測定用品(167)
  • 配管・水廻り設備部材(134)
  • メカニカル部品(120)
  • 切削工具(112)
  • 住設機器(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(106)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • 物流用品(83)
  • 保管用品(64)
  • 機構部品(63)
  • 厨房用品(56)
  • バイク部品(55)
  • 自動車補修部品(48)
  • 照明(42)
  • 作業工具(36)
  • 梱包用品(33)
  • 事務用品(33)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • 建築金物(31)
  • 電気材料(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • トラック純正部品(28)
  • 鈑金・塗装(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 安全標識(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 測定関連サービス(16)
  • 家電(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 研磨材(14)
  • 防犯用品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 医療(11)
  • オフィス家具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 縫製用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農具(6)
  • 塗料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • テープ(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)

「k300」の検索結果

関連キーワード
5,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D25K300E ARCOL(OHMITE)D25K300EARCOL(OHMITE)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(6K300)LEVER 三菱ふそう(6K300)LEVER三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-40SL28-3ALAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120寸法d(mm)M8寸法S(mm)20寸法D1(mm)40寸法D2(mm)36寸法H1(mm)28寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-33SL24-3ALAMP(スガツネ工業)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)66寸法d(mm)M6寸法S(mm)20寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)13寸法D3(mm)19
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-50SL30-3ALAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)185寸法d(mm)M10寸法S(mm)25寸法D1(mm)50寸法D2(mm)46寸法H1(mm)30寸法H2(mm)16寸法D3(mm)25
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3ALAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
AO-8054 タミヤギヤヘッドK300 TAMIYA(タミヤ)AO-8054 タミヤギヤヘッドK300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3モータータイプギヤードモータギヤ比300:1
(K0300)Rウインドガラス ニッサン(K0300)Rウインドガラスニッサン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
サンケース K300-5 本体 サンコー(三甲)サンケース K300-5 本体サンコー(三甲)
189税込208
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):113●外寸長辺(mm):158●有効内寸短辺(mm):95●有効内寸長辺(mm):140●有効内寸高さ(mm):20材質PP透明/透明容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)27
AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES K300GPDUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
サンケース K300-3  本体 サンコー(三甲)サンケース K300-3 本体サンコー(三甲)
199税込219
1個
3日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):142●有効内寸長辺(mm):128●有効内寸高さ(mm):21材質本体PP フタPS透明/透明容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)32
サンケース K300-4  本体 サンコー(三甲)サンケース K300-4 本体サンコー(三甲)
239税込263
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):126●外寸長辺(mm):165●有効内寸短辺(mm):109●有効内寸長辺(mm):148●有効内寸高さ(mm):18材質PP透明/透明容量(L)0.3RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)28
AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8012 タミヤギヤードモーター 3633K300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
(K0300)バック ドア ガラス ニッサン(K0300)バック ドア ガラスニッサン
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
オンロードバイアスタイヤ K300 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K300DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
(K0300)GLASS-TAIL GATE ニッサン(K0300)GLASS-TAIL GATEニッサン
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウ ニッサン(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウニッサン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウ ニッサン(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウニッサン
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
スイング式草刈機カルモDeluxe GC-K300D クボタ(Kubota)スイング式草刈機カルモDeluxe GC-K300Dクボタ(Kubota)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸寸法(mm)刈高:19・31(2段階)全長(mm)1730質量(kg)26全幅(mm)430適合範囲法面:刈角度~50°全高(mm)410刈り幅(mm)(総刈幅)300燃料タンク容量(L)1駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面エンジン型式ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン排気量(cm3)25.4
(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウ ニッサン(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウニッサン
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウ ニッサン(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウニッサン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウ ニッサン(K0300)ガラス,バツク ドア ウインドウニッサン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
サンケース K300-5 透明 300個入 サンコー(三甲)サンケース K300-5 透明 300個入サンコー(三甲)
58,980税込64,878
1箱(300個)
5日以内出荷
サンケースK300-5透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):158×113×7アズワン品番65-9408-34
サンケース K300-2 透明 300個入 サンコー(三甲)サンケース K300-2 透明 300個入サンコー(三甲)
99,980税込109,978
1箱(300個)
6日以内出荷
サンケースK300-2透明用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):141×141×10アズワン品番65-9408-28
サンケース K300-3 透明 300個入 サンコー(三甲)サンケース K300-3 透明 300個入サンコー(三甲)
58,980税込64,878
1箱(300個)
6日以内出荷
サンケースK300-3透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):142×142×10アズワン品番65-9408-30
サンケース K300-5 透明 300個入 サンコー(三甲)サンケース K300-5 透明 300個入サンコー(三甲)
74,980税込82,478
1箱(300個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.03●材質:PP●外寸法(mm):158×113×27●有効内寸法(mm):140×95×20アズワン品番65-9408-33
サンケース K300-4 透明 300個入 サンコー(三甲)サンケース K300-4 透明 300個入サンコー(三甲)
58,980税込64,878
1箱(300個)
6日以内出荷
サンケースK300-4透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):165×126×7アズワン品番65-9408-32
サンケース K300-3 透明 300個入 サンコー(三甲)サンケース K300-3 透明 300個入サンコー(三甲)
76,980税込84,678
1箱(300個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):142×32●有効内寸法(mm):128×21アズワン品番65-9408-29
サンケース K300-4 透明 300個入 サンコー(三甲)サンケース K300-4 透明 300個入サンコー(三甲)
89,980税込98,978
1箱(300個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):165×126×28●有効内寸法(mm):148×109×18アズワン品番65-9408-31
電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:300Ω 25W 許容差:±10% D25K300E ARCOL(OHMITE)電力型巻線可変抵抗器 Arcol Ohmite 抵抗:300Ω 25W 許容差:±10% D25K300EARCOL(OHMITE)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:300Ω●許容差:±10%●定格電力:25W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:14.3 x 50.8mm●直径:14.3mm●長さ:50.8mm●動作温度 Max:+350℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)
10,980税込12,078
1セット(10双)
当日出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。厚さ(mm)約2.8材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ばら印ハンディスティックシュガー DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印ハンディスティックシュガーDM三井製糖(旧:大日本明治製糖)(6件のレビュー)
999税込1,079
1箱(3g×300本)
当日出荷
グラニュ糖を少量ずつ個装した、くせのないすっきりした甘さのお砂糖。 結晶が上白糖よりやや大きくさらさらした高純度のお砂糖です。 すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。
用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶はもちろんのことお料理にも軽量なしで使えます。
TSフランジ 5K 300 前澤化成工業TSフランジ 5K 300前澤化成工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
材質PVC形状フランジ呼び径300呼び径(B)12フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)300呼び圧力5K関連資料(0.07MB)
TSフランジ 10K 300 前澤化成工業TSフランジ 10K 300前澤化成工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
リブが付いており強度があります。10Kフランジ
材質PVC形状フランジ呼び径300呼び径(B)12フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)300呼び圧力10K関連資料(0.07MB)
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(163件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
関連キーワード
...