カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(5)
- omron(オムロン)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 家研販売(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 東亜DKK(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- Terasic(1)
エコロジープロダクト
「k3f-v2」の検索結果

木製引戸用 調整戸車 K3F型
家研販売(5件のレビュー)¥669税込¥7361セット当日出荷から3日以内出荷上下調整付アルミサッシにも適合用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
スラントナンバーステー
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕様純正リアフェンダー専用仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
Sia 工業用研磨パッド6120
BOSCH(ボッシュ)¥10,980税込¥12,0781セット(20個)翌日出荷表面にパウダー繊維を追加配合し、高い研磨力を発揮します。革新的なファイバー繊維複数層構造技術により高い耐久性を実現しました。特殊設計されたスプレー技術により、砥粒の均一に配置されパフォーマンスの安定性が向上します。用途錆取り、汚れ・付着物の除去。スリ傷のぼかし。塗料・コーティング剥がし作業。木工塗面のつや消し、仕上げ
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
DE10-STANDARD 開発ボード
Terasic¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)
ブレーキディスク
brembo¥27,115税込¥29,8271箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
ブレーキパッド
brembo¥14,875~税込¥16,363~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥45税込¥501個8日以内出荷規格ヤジルシ部品名称ハリマーク図解NoSSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.13、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.19、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.62、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、SSA-Z500DX-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.3、SSA-Z600VT 動力噴霧機2部品_No.13、SSA-α520 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.3、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.3、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.62、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.64、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.3、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.63、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.3など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M6X12図解NoBSD-5000L 第3ブーム ノズル(右)部品_No.21、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.3、BSD-5000L-1 第3ブーム ノズル 左部品_No.21、SSA-F616V-1 リヤタイヤ部品_No.3、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.23、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.22、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング切替部品_No.15、SSA-F615 リヤアクスル(2)部品_No.76、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.23、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.16、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.36、BSM-1030L 1998ネン 第2段ブーム 左部品_No.32、BSM-1020L-D センタブーム部品_No.84、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.34など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷部品名称フランジボルト図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.81、SSA-α603-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.2、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.79、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.81、SSA-アルフア605MA ウォータフランジ,サーモスタット,ウォータホース,ウォーターポンプ部品_No.3、SSA-F617VT エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータパイプ・ウォータポンプ)部品_No.3、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.97、SSA-V1002CT-DX エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータホース・ウォータポンプ)部品_No.3、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.79、SSA-α1003 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.3など
ジクヨウ Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格ジクヨウ45部品名称ジクヨウ Cガタトメワ図解NoSSA-F616V-1 メインミッション分解(2)部品_No.31、SSA-V1000C リヤデフ分解部品_No.24、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.3、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.31、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.32、MS410ENA-K 自動整列巻取装置部品_No.30、SSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.31、SSA-F615M-2AD メインミッション(2)部品_No.30、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.18、SSA-F616 メインミッション分解(2) 2003年3月~部品_No.31、SSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.31、SSA-F617MAT メインミッション分解-2部品_No.31、SSA-F616 メインミッション分解(2) ~2003年2月部品_No.30、SSA-S1002 メインミッション分解(2)部品_No.32、SSA-E602 メインミッション分解ー2部品_No.31など
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 3V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)50日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 3V
omron(オムロン)¥539,800税込¥593,7801箱(900個)50日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
G6K 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 3V
omron(オムロン)1箱(900個)欠品中高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減