カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(1)

「k3gn」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)

    小型デジタルパネルメータ K3GN

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.14コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])6定格トルク(mN・m[gfcm])12/10配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 3W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 3W

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • デジタルパネルメータ LCD 44.8 x 22 mm omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ LCD 44.8 x 22 mm

    omron(オムロン)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。プロセスパネルメータ。バックライト7 mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999 → 99999) 設定可能アナログ入力: 4 → 20 mA、0 → 20 mA、1 → 5 V d.c.、-5 → +5 V d.c.、-10 → +10 V d.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能 供給電圧: 24 V d.c。センサ、エンコーダ、及び0.05 → 30 Hzと0.1 → 5000 Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力 すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能 精度±0.1 %フルスケール NEMA 4 (IP66)等級に保護されたフロントパネル 出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイ パネル切り抜き: 45 x 22.2 mm 寸法: H24 mm x W48 mm x D83 mm、パネル背後の奥行き: 80 mm ヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き
    仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22mm●幅:44.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:381-0721アズワン品番65-7348-35
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1個
    34日以内出荷
    適用ギヤヘッド:0GN
    種類インダクションモーターシャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    5,498税込6,048特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
    仕様RoHS指令適合品付属品取付用ねじ種別GN-Kギヤヘッド種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)31モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • CD Series(CDG1GN100) SMC

    CD Series(CDG1GN100)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC

    ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 アルミ ラジエターサイドカバー MAD MAX(マッドマックス)

    カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ用 アルミ ラジエターサイドカバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    取付はとても簡単で純正ラジエターへボルトオンで取付できます。
    付属品ラジエターサイドカバー2枚(左右)(※取り付けは純正ネジを使用して下さい。)材質アルミ適合車種Z900RS/Z900RSカフェ 2018~2020年式
  • ネトロンシート産業用 HD tantore

    ネトロンシート産業用 HD

    tantore
    179,800税込197,780
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
  • ネトロンシート産業用 HD tantore

    ネトロンシート産業用 HD

    tantore
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
  • ネトロンネット アズワン

    ネトロンネット

    アズワン
    7,979税込8,777
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GN SMC

    エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GN

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN160 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN160

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN2~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN2~)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN180 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN180

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートソフトウェア  ThermoTools(Ver.1.0) ESTT omron(オムロン)

    サポートソフトウェア ThermoTools(Ver.1.0) ESTT

    omron(オムロン)
    8,598税込9,458
    1個
    81日以内出荷
    仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:CPU(Pentium 133MHz以上)/OS(Windows 2000)/メモリ(64MB以上)/ハードディスク(650MB以上の空きスペース)/CD-ROM(CD-ROMドライブ 1台)/通信ポート(RS-232Cポート COM1~COM4(他社製通信変換機を使用するとUSBポートが使用できます)/モニタ(SVGA(800×600) 推奨:XGA(1024×768)、ハイカラー(16ビット)以上)対応機種温度調節器(形E5□R、 形E5□K、 形E5ZN、 形E5ZEシリーズ(通信機能付き機種))/デジタルパネルメータ(形K3N□、 形K3GNシリーズ(通信機能付き機種))機能パラメータの作成、 変更、 保存/パラメータ送信、 受信。 運転中のパラメータ変更、 データログビューア機能、 簡易データロギング機能。