カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「k423」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 蒸し布 サンベルム

    蒸し布

    サンベルム(5件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    蒸し料理をする際に、とっても便利なアイテム。 無漂白の綿100%生地を使用しているので、安心してご使用できます。 蒸す際に自然素材の布が食材に余分な水分が付着するのを防ぎます。 蒸し料理のほかに炊飯の保温やぬか漬けなど様々な用途にご利用いただけます。
    材質綿100%
  • ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)

    ブラインドリベット(オープンタイプ)

    SK(新潟精機)
    599税込659
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
    用途母材と部材の締結に
  • カラーブラインドリベット SK(新潟精機)

    カラーブラインドリベット

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • マグネットドアガード SEIWA(セイワ)

    マグネットドアガード

    SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。 内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。 何度も取り付け、取り外しができる粘着テープが不要なタイプです。 形状が曲げられるので、鋭角に張り出したボディー形状にも対応します。 リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。
    材質シリコーンブラック質量(g)35
  • キーレックス4000シリーズ 長沢製作所

    キーレックス4000シリーズ

    長沢製作所
    37,980税込41,778特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
    材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電

    ELPA(1件のレビュー)
    2,848税込3,133
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
  • LED勝手口灯 JAPPY

    LED勝手口灯

    JAPPY
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途勝手口灯としてご使用いただけます
  • ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコ

    ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1巻
    翌々日出荷
    大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
    仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
  • ホルダ GND 住友電工ハードメタル

    ホルダ GND

    住友電工ハードメタル
    5,098税込5,608特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベアリング(7K2) 93306-00423 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(7K2) 93306-00423

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-00421主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド結線方式クロス結線変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • 油フィルター ダイニチ工業

    油フィルター

    ダイニチ工業(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FB-566LD, FB-569LD, FB-56LD, FHY-32TS10, FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FHY-32TS9, FKD-327NE, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-326NE, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-32NCAZ1, FW-3317KE, FW-3317KEE5, FW-3318KE, FW-3318KEE6, FW-3319KC, FW-3319KE, FW-3319KEE7, FW-3320KC, FW-3320KE, FW-3320KEE8, FW-3321KC, FW-3321KE, FW-3321KEE9, FW-3322KC, FW-3322KE, FW-3322KEE2, FW-3323KC, FW-3323KE, FW-3323KEE3, FW-3324KC, FW-3324KE, FW-3325KC, FW-3325KE, FW-3325KEE5, FW-33EK1, FW-3614L, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-367L, FW-368L, FW-369L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724LS, FW-3724SGX, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4318KEE6, FW-4319KE, FW-4319KEE7, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-4614L, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-469L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724LS, FW-4724SGX, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5614L, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-569L, FW-56LAZ1, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724LS, FW-5724SGX, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6614L, FW-6615L, FW-667L, FW-668L, FW-669L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6714LX, FW-6714SLX, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-677LX, FW-678LX, FW-679LX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7214SDX, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C3225KX, FW-C3323KC, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3319K, FW-D3619L, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KH3222NC, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-M3615L, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-SD32NC1, FW-V3725SGX, FW-V37SGX, FW-V4725SGX, FW-V47SGX, FW-V5725SGX, FW-V57SGX, FW-YK32NC4, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32ER, FX-32R2, FX-32R3, FX-32R4, FX-52R2, FX-52R3, FX-52R4, FX-72ER, FX-72R2, FX-72R3, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
  • 20x47x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    20x47x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    525税込578
    1枚
    当日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)10外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 50x80x14mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    50x80x14mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)14外径(Φmm)80適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 30x52x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    30x52x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    665税込732
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30厚さ(mm)7外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 25x47x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    25x47x 6mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    630税込693
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)6外径(Φmm)47適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 25x52x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    25x52x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    525税込578
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25厚さ(mm)8外径(Φmm)52適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 35x72x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    35x72x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)12外径(Φmm)72適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • テールパイプ YSK(山脇産業)

    テールパイプ

    YSK(山脇産業)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
  • プラグ MAZDA(マツダ)

    プラグ

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター MAZDA(マツダ)

    プロテクター

    MAZDA(マツダ)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
  • カバー,パネル(1K) MAZDA(マツダ)

    カバー,パネル(1K)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • カバー メーター フード (1K) MAZDA(マツダ)

    カバー メーター フード (1K)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • プラグ (1K01) MAZDA(マツダ)

    プラグ (1K01)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス オイル ポンプ MAZDA(マツダ)

    ハーネス オイル ポンプ

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (1K01) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (1K01)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (1K00) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (1K00)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ピン ノック (1K) MAZDA(マツダ)

    ピン ノック (1K)

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー ドライブ (1K) MAZDA(マツダ)

    ギヤー ドライブ (1K)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (1K03) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (1K03)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (1K01) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (1K01)

    MAZDA(マツダ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (1K02) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (1K02)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (1K00) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (1K00)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ (1K) MAZDA(マツダ)

    パイプ (1K)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • プラグ (1K00) MAZDA(マツダ)

    プラグ (1K00)

    MAZDA(マツダ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷