カテゴリ

  • バイク純正部品(26)
  • 自動車純正部品(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k423」の検索結果

119件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蒸し布 サンベルム

    蒸し布

    サンベルム(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    蒸し料理をする際に、とっても便利なアイテム。 無漂白の綿100%生地を使用しているので、安心してご使用できます。 蒸す際に自然素材の布が食材に余分な水分が付着するのを防ぎます。 蒸し料理のほかに炊飯の保温やぬか漬けなど様々な用途にご利用いただけます。
    材質綿100%
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)

    ブラインドリベット(オープンタイプ)

    SK(新潟精機)
    ¥599税込¥659
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
    用途母材と部材の締結に
  • 建設副産物分別標識 ユニット

    建設副産物分別標識

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。 標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。 コンテナやメッシュパレットにピッタリ
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マグネットドアガード SEIWA(セイワ)

    マグネットドアガード

    SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。 内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。 何度も取り付け、取り外しができる粘着テープが不要なタイプです。 形状が曲げられるので、鋭角に張り出したボディー形状にも対応します。 リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。
    材質シリコーン色ブラック質量(g)35
  • カラーブラインドリベット SK(新潟精機)

    カラーブラインドリベット

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所

    ストレートコレット(NKコレット)

    日研工作所(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
  • CCKコレット 日研工作所

    CCKコレット

    日研工作所(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
    用途通常のコレットとしても使用できます。
  • キーレックス4000シリーズ 長沢製作所

    キーレックス4000シリーズ

    長沢製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
    材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
  • SU取付フック カーメイト

    SU取付フック

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
    用途システムキャリアINSU用取付フックセット内容車種別専用フック×4個、車種別専用ベースゴム×4枚、取付シール×1枚質量(g)850
  • ギフト箱 NK-423 肉箱浅口用エアーキャップ袋 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 NK-423 肉箱浅口用エアーキャップ袋 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(100点)
    3日以内出荷
    高級なお肉ギフトをしっかり保護するエアーキャップ袋。袋状なので箱を裏返さずに簡単に包めます。エアーキャップに送り状を貼るので、中の箱が汚れません。
    材質PE寸法(mm)300×385質量(g)14
  • キーレックス4000 自動施錠鍵なし レバー 長沢製作所

    キーレックス4000 自動施錠鍵なし レバー

    長沢製作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができるクイック・ナンバー・チェンジ機能を採用。 伝統のキーレックスが更に使い易く、更に美しく進化しました。
    適合扉厚(mm)30~45
  • かぶせ箱 ワイナリー720mL ヤマニパッケージ

    かぶせ箱 ワイナリー720mL

    ヤマニパッケージ
    ¥32,980税込¥36,278
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    レギュラーワイン1本用カブセ箱。適応瓶 約78Φ×300H
    種別ワイン・洋酒箱
  • ディープソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ディープソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肉箱浅口用エアーキャップ袋 ヤマニパッケージ

    肉箱浅口用エアーキャップ袋

    ヤマニパッケージ
    ¥8,598税込¥9,458
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    箱を入れてそのまま発送可能なエアーキャップ袋です。
    用途緩衝用セット内容パーツ数:1材質PE質量(g)14入数(枚)100内寸法(mm)300×385
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,848税込¥3,133
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ノータム ハーフネットA5タイプ イエロー サクラクレパス

    ノータム ハーフネットA5タイプ イエロー

    サクラクレパス
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます。丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています。カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます
    奥行(mm)10製品質量(g)26縦(mm)190横(mm)250素材ナイロン
  • 柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸 林
    ブルー
    ピンク
    グリーン
    イエロー
    ベージュ
    パープル
    グレー
    +2

    柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸

    林
    ¥799税込¥879
    1枚
    4日以内出荷
    撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
    用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。質量(g)234長さ(cm)60×120
  • エコシート 河淳

    エコシート

    河淳
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    5日以内出荷
    寸法(mm)1220×915材質(本体)PS関連部品FPA004
  • ノータム ハーフネットA5タイプ ブルー サクラクレパス

    ノータム ハーフネットA5タイプ ブルー

    サクラクレパス
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます。丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています。カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます
    奥行(mm)10製品質量(g)26縦(mm)190横(mm)250素材ナイロン
  • CCNKコレット 日研工作所

    CCNKコレット

    日研工作所
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
    用途通常のコレットとしても使用できます。
  • ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコ

    ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1巻
    翌日出荷
    大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
    仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mm
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スナップリング 浅野金属工業

    スナップリング

    浅野金属工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W220 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W220 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    3日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様ライトバー別売材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)ランプの種類LED埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • バイオカップ キューブ 17-TC 金 リスパック

    バイオカップ キューブ 17-TC 金

    リスパック
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    海外スーパーマーケットのような、ボリューム陳列ができます。額縁効果で中身の存在感を高め、特別な印象に。環境対応素材。サラダ等に。※本体は別売りです。
    材質バイオPET寸法(mm)176×176×11質量(g)10
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W300 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W300 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    3日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型(リニューアル専用)ランプの種類LED材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハンドタオル もずやん 林

    ハンドタオル もずやん

    林
    ¥199税込¥219
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% シャーリング染料プリント。もずやんは大阪府の公式マスコットキャラクター。大阪府の府鳥であるモズをモチーフとしています。もずやんと大阪の名所がプリントされたかわいいタオルです。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプハンドタオル長さ(cm)約34×35混率(%)綿100質量(g/枚)約37
  • 贈答箱 肉箱用エアーキャップ袋 100枚 NKシリーズ ヤマニパッケージ

    贈答箱 肉箱用エアーキャップ袋 100枚 NKシリーズ

    ヤマニパッケージ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(100枚)
    8日以内出荷
    高級なお肉ギフトをしっかり保護するエアーキャップ袋。、袋状なので箱を裏返さずに簡単に包めます。、エアーキャップに送り状を貼るので、中の箱が汚れません。
  • フェイスタオル もずやん 林

    フェイスタオル もずやん

    林
    ¥299税込¥329
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% シャーリング染料プリント。もずやんは大阪府の公式マスコットキャラクター。大阪府の府鳥であるモズをモチーフとしています。もずやんと大阪の名所がプリントされたかわいいタオルです。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプフェイスタオル長さ(cm)約34×75混率(%)綿100質量(g/枚)約80
  • Hfフリコン 乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    Hfフリコン 乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • バスタオル もずやん 林

    バスタオル もずやん

    林
    ¥799税込¥879
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% シャーリング染料プリント。もずやんは大阪府の公式マスコットキャラクター。大阪府の府鳥であるモズをモチーフとしています。もずやんと大阪の名所がプリントされたかわいいタオルです。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプバスタオル長さ(cm)約60×120混率(%)綿100質量(g/枚)約220
  • LED勝手口灯 JAPPY

    LED勝手口灯

    JAPPY
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEDのため消費電力の削減に貢献
    用途勝手口灯としてご使用いただけます
  • 無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ 理化工業

    無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ

    理化工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032
  • スキーコンプリート 1 8K4-23710-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スキーコンプリート 1 8K4-23710-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
    適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ入数1台