カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(341)
  • 制御機器(327)
  • 自動車純正部品(131)
  • 測定用品(92)
  • 農業機械(60)
  • バイク純正部品(57)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • メカニカル部品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 厨房用品(30)
  • 作業工具(27)
  • 機構部品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 家電(19)
  • 電気材料(17)
  • バイク部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • テープ(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k50-10」の検索結果

関連キーワード
1,527件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Semi-Fシリーズ K50B10~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K50B10~

    KANA(片山チエン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(15件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    レッド

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    レッド

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラ

    ポリエチレン製規格袋 OK袋

    オークラ
    ¥409税込¥450
    1袋(100枚)
    当日出荷
    国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1パック(10個)
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • モールドツマミ K-5010 サトーパーツ

    モールドツマミ K-5010

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    サイズ-高さ(mm)17.8材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-最大幅(mm)36寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-底径(Φmm)25推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • メッシュポア(R)K No.50K 50mm×10m ニチバン

    メッシュポア(R)K No.50K 50mm×10m

    ニチバン
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(1巻)
    翌々日出荷
    アズワン品番0-9025-03
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • 固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 虹技

    デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角

    虹技(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    硬度HRB75~95
  • ボールタップ用ダイアフラムパッキン INAX(LIXIL)

    ボールタップ用ダイアフラムパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810BJ、TF-510BJ
  • 活性炭フィルタ AMK Sereis SMC

    活性炭フィルタ AMK Sereis

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    モジュラ接続タイプ。圧縮空気清浄等級:ISO8573。面間奥行寸法30%削減。工具不要。エレメント交換時の作業性向上。透明ケースガード(2層構造)。色で識別可能なエレメント
    用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 製本テープ 銀 ニチバン

    製本テープ 銀

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    色銀テープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • オーディオトリツケキット ダイハツ

    オーディオトリツケキット

    ダイハツ(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
  • TIGトーチキャップS パナソニックコネクト

    TIGトーチキャップS

    パナソニックコネクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 家庭用カタン糸 フジボウ

    家庭用カタン糸

    フジボウ(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個(1000m×12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質綿100%
  • ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

    ノーブランド
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプキリ穴
  • キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(25枚)
    当日出荷
    独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
    用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    ¥6,788~税込¥7,467~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    欠品中
    任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2314質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大自動記録ログ数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後任意の間隔
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
  • アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ アズワン

    アイボーイ 角瓶用フタ IBKシリーズ

    アズワン
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●材質:PE(ポリエチレン)
  • ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(ザグリ穴)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプストレート穴タイプザクリ穴
  • 条こん色付標本 ナリカ

    条こん色付標本

    ナリカ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    3日以内出荷
    条こん板にこすりつけることにより、条こん色を示す鉱物を集めた標本です。
    用途0仕様木箱入り(402×206×60)セット内容石墨/自然銅/輝安鉱/方鉛鉱/辰砂/閃亜鉛鉱/磁硫鉄鉱/斑銅鉱/黄銅鉱/黄鉄鉱/赤鉄鉱/磁鉄鉱/褐鉄鉱/クリプトレメン鉱/ボーキサイト種別TS-15R
  • 携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業

    携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)

    理化工業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
    種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
  • 六角軸コバルトバッチリドリル トライアルコーポレーション

    六角軸コバルトバッチリドリル

    トライアルコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!
    用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    5日以内出荷
    カウントキーを入力するたびに入力数と日付時間を併せて内蔵メモリーに記録し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途不具合検査:インライン検査による不具合品の発生時刻の記録付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2306質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大キー入力回数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後キー入力時
  • スーパーバイクLOW ハンドルkit ハリケーン

    スーパーバイクLOW ハンドルkit

    ハリケーン
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
    仕様ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、CB1300SF・X4比ポジション30mmBACK、CB1000SF比ポジション10mmUP・20mmBACK適合車種CB1300SF/SB (~'02)_CB1000SF X4/LD主な適合車種CB1000SF・CB1300SF(-02)・X4/LD
  • セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)

    セーバーソーブレード

    河部精密工業(KSK)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(3枚)
    当日出荷
    あらゆる木工材料の切断に最適な刃形およびアサリ形状を採用し、切れ味・刃持ちとも満足していただけます。
    用途丸材・角材・板材等あらゆる木製材料の切断。トラスコ品番288-2388厚さ(mm)0.9全長(mm)160山数9適合機種メーカー全メーカーに対応切断能力(mm)木材75質量(g/枚)21.7有効刃長(mm)140
  • オイルランタン〈大〉用 シェード CAPTAIN STAG

    オイルランタン〈大〉用 シェード

    CAPTAIN STAG
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    CSオイルランタン〈大〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。
    材質鉄(クロムめっき)色ブロンズ直径(Φmm)(約)190×20質量(g)約110
  • スリーアールモールド マイゾックス

    スリーアールモールド

    マイゾックス
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。 繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。 再生可能な素材。 供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。 試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。 内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。 登録実用新案第3173325号
    用途地盤改良土の供試体作成質量(g)約135
  • プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • エアーカーテン 三菱電機

    エアーカーテン

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)13.5(50Hz)電圧(V)200消費電力(W)131(50Hz)、148(60Hz)電源三相騒音値(dB) 65(50Hz)、65(60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×238風量(m3/h)1450(50Hz)、1450(60Hz)
  • (MK501)シャフト ASSY,プロペラ,リヤ 三菱ふそう

    (MK501)シャフト ASSY,プロペラ,リヤ

    三菱ふそう
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    5日以内出荷
  • (MK501)バルブ ASSY,ABS コントロール 三菱ふそう

    (MK501)バルブ ASSY,ABS コントロール

    三菱ふそう
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    5日以内出荷