カテゴリ

  • 農業機械(40)
  • 機構部品(19)
  • 切削工具(15)
  • 作業工具(14)
  • 制御機器(13)
  • 保管用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 家電(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「k505」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オンロードバイアスタイヤ K505 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K505

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車(87件のレビュー)
    192税込211
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • 製本テープ 白 ニチバン

    製本テープ 白

    ニチバン(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質基材:古紙パルプ配合率50%再生紙、粘着剤:アクリル系、はく離紙:ノンポリラミ紙テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • サイドスタンド ニシモト

    サイドスタンド

    ニシモト(331件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
  • Xスタンパー 科目印 シヤチハタ

    Xスタンパー 科目印

    シヤチハタ
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • パウダーブローガン 近畿製作所

    パウダーブローガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
    塗料ノズル径(Φmm)9取付口G1/4所要圧縮機(kw)0.75質量(g)390トラスコ品番441-7127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂、アルミ他
  • セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(おねじ) SLK

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
  • ジグソーブレードセット 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレードセット

    河部精密工業(KSK)(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(5枚)
    当日出荷
    あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
    用途板金作業。 木工作業。質量(g)15質量(g/枚)3
  • パンチダイス(角) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス(角)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • カットフィルター抗菌タイプ 橋本クロス

    カットフィルター抗菌タイプ

    橋本クロス(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
  • つるしっこ (裏側視認可能タイプ) つくし工房

    つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

    つくし工房
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
    取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
  • オイルランタン(小) CAPTAIN STAG

    オイルランタン(小)

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    白灯油やパラフィンオイルが燃料で、ゆらぐ炎が優しいオイル用ランタン。暖かみのある明かりが、食事時の団欒の雰囲気作りにピッタリです。芯を燃料が伝って燃焼するフェアーハンド式なので、アウトドア初心者でも扱いがラク。ろうそくに火をつけるような感覚で点火できます。 オイルランタンは、LEDやガスのランタンに比べて光量がやや乏しいですが、燃料が安価で燃焼時間が長いので経済的です。途中で燃料を追加することなく、一泊のキャンプが可能。※燃焼条件により異なります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×10×19(本体のみ)ブロンズ質量(g)250材質本体/鉄(銅めっき) ホヤ/ガラス適合容量(mL)120
  • ケントロール式シャープナー 藤次郎

    ケントロール式シャープナー

    藤次郎
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハガネ、ステンレス、割込・フッ素加工庖丁等、庖丁の 材質を問わずご使用いただけます。
    砥粒種類両刃ナイフ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×50×42TKG品番9-0354-0801TKG品番(2017)6-0326-0801
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • イヤホン付タイピンマイク スタンダード

    イヤホン付タイピンマイク

    スタンダード(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    イヤホン形状耳かけ型
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
    寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
  • ラシャ切鋏 ドウカン

    ラシャ切鋏

    ドウカン
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    材質刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄
  • RH0505K000FE02 VISHAY

    RH0505K000FE02

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B32774D0505K000 EPCOS

    B32774D0505K000

    EPCOS
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。材質金属
  • ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポリドライブプーリー PK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
    種類ポリドライブプーリー
  • 打腱器(パーカッションハンマー) Spirit Medical

    打腱器(パーカッションハンマー)

    Spirit Medical
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    持ちやすい樹脂製グリップを採用しています。
    タイプパーカッションハンマー材質(シャフト)真鍮全長(mm)230医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4202-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • キャスターキット S SUS(エスユーエス)

    キャスターキット S

    SUS(エスユーエス)
    1,530税込1,683
    1セット
    欠品中
    セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
  • 自分で作れるチケット・回数券 6枚綴り ライトピンク ヒサゴ

    自分で作れるチケット・回数券 6枚綴り ライトピンク

    ヒサゴ
    629税込692
    1袋(10シート)
    3日以内出荷
    印刷してから切り離すだけ!綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。ドリンクチケットやレッスンチケット、サロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。
    用途印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。ドリンクチケットやレッスンチケット、サロン回数券・施術券、クーポン券などにおすすめの6枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。厚さ(mm)0.15寸法(mm)【チケット】55×285(1片:55×40)入数(枚)10シート(チケット30分)対応【プリンタ】カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、インクジェット坪量(g/m2)124面付6枚綴り×3面用紙サイズA4(210×297mm)素材上質紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED防雨防湿型CL JAPPY

    LED防雨防湿型CL

    JAPPY
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
    用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 製本テープ 業務用 黒 ニチバン

    製本テープ 業務用 黒

    ニチバン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • ミニドリンクストッカー ナカヤ化学産業

    ミニドリンクストッカー

    ナカヤ化学産業
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    冷蔵庫での栄養ドリンクや乳酸菌飲料などのミニドリンクの整理に。穴取っ手付きで引き出しやすい。
    用途冷蔵庫内収納用品材質ポリプロピレンクリア耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
  • タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • スター ノブ イマオコーポレーション

    スター ノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

    ノーブランド
    859税込945特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプストレート穴タイプキリ穴材質S45C
  • タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
  • 本革ショルダー ベストブレーン

    本革ショルダー

    ベストブレーン
    1,498税込1,648
    1袋
    6日以内出荷
    材質本革長さ(cm)約110~130幅(mm)約10
  • ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(おねじ) PK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    4,563税込5,019特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • NCK引っ掛けスパナヘッド KANON(中村製作所)

    NCK引っ掛けスパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
    用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用2018年トラスコ掲載ページ1 1926
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。