2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
特価
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M10X30 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.45MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.44MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.44MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.30、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.16、SSA-F616V-1 テンション部品_No.20、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.34、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.27、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.34、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.84、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.11、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.84、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.34、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.15、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.28、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.33、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、BSM-1020L-DC ワイパーモータ部品_No.18など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

関連キーワード