1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

関連カテゴリ