カテゴリ

  • 農業機械(798)
  • 自動車純正部品(647)
  • 制御機器(344)
  • 日用品(311)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • パソコン/周辺機器(123)
  • 自動車補修部品(100)
  • 電気材料(66)
  • バイク部品(57)
  • メカニカル部品(56)
  • オフィス家具(51)
  • バイク純正部品(38)
  • 測定用品(37)
  • 家電(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 切削工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 介護用品(22)
  • 食品・飲料(18)
  • カー用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 事務用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 保管用品(6)
  • 住設機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k6a」の検索結果

3,130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)K6A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)K6A

    室本鉄工
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3409
  • ハーネス フロント (1K6A) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1K6A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト プロペラ (1K6A) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (1K6A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスリヤー (1K6A) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1K6A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1K6A1)ガスケット セット エンジン MAZDA(マツダ)

    (1K6A1)ガスケット セット エンジン

    MAZDA(マツダ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷
  • (1K6A)パイプ,テール サイレンサー MAZDA(マツダ)

    (1K6A)パイプ,テール サイレンサー

    MAZDA(マツダ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
  • アングル形止水栓ドライバー式 K6A KVK

    アングル形止水栓ドライバー式 K6A

    KVK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • RG クラッチセット ノンアス K6A RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット ノンアス K6A

    RG(レーシングギア)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • RG スーパーディスク F6A/K6A RG(レーシングギア)

    RG スーパーディスク F6A/K6A

    RG(レーシングギア)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • (K06A6)シーリング、トップ MAZDA(マツダ)

    (K06A6)シーリング、トップ

    MAZDA(マツダ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
  • スズキ エブリィ ABA-DA64W K6A コーヨーラド

    スズキ エブリィ ABA-DA64W K6A

    コーヨーラド
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番17700-68H22
  • RG クラッチセット Sディスク K6A RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット Sディスク K6A

    RG(レーシングギア)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ほこり防止シャッター付きの6個口、雷ガード搭載電源タップです。ブラックでテレビ裏やPC周りに馴染み、未使用差込口へのほこり侵入を抑えて火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、耐熱性差込口を備え、古い電源タップの買い替えにも適しています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
  • カラビナハーケン スチール スリーエッチ

    カラビナハーケン スチール

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量な連結金具です。
    用途軽量物の吊り下げ等材質スチール種類カラビナ
  • スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ(おねじ) SK

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ほこり防止シャッター付きの4個口、雷ガード搭載電源タップです。ブラックでテレビ裏やPC周りに馴染み、未使用差込口へのほこり侵入を抑えて火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、耐熱性差込口を備え、古い電源タップの買い替えにも適しています。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
  • サンプルケース(角型) コクゴ

    サンプルケース(角型)

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
  • ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。4個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×240×32※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
  • パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 18-8深型長バット TRUSCO

    18-8深型長バット

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1枚
    当日出荷
    商品タイプバット
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。6個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • アングル形止水栓ドライバー式 KVK

    アングル形止水栓ドライバー式

    KVK(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    銅パイプ・ナットなし 固定こま
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(おねじ) MK

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ドライバー式 固定こま
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • 深型スチロールシール容器 ケニス

    深型スチロールシール容器

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/PS、蓋/PE形状角形
  • インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)

    オリエンタルモーター
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    質量(kg)0.7種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)60配線方式リード線
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)60
  • CARBUR,CB750K6-A ホンダ

    CARBUR,CB750K6-A

    ホンダ
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    5日以内出荷
  • 傘型回転センター TRUSCO

    傘型回転センター

    TRUSCO
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ベアリング入りです。
    用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
  • シール容器 三商

    シール容器

    三商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
    材質本体:PS、フタ:PE
  • ヴァンキンプーリー(ハブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヴァンキンプーリー(ハブ付)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
    種類ヴァンキンプーリー