カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「k928」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
889税込978特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
アジャスタプレート DC S キット SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC S キットSUS(エスユーエス)
1,200税込1,320
1セット
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
真鍮スイベルナスカン NO.1 WAKI(和気産業)真鍮スイベルナスカン NO.1WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き おたふく手袋耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜きおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷から6日以内出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
オフィスチェア 弘益オフィスチェア弘益
17,980税込19,778
1脚
3日以内出荷
体圧分散で疲労を軽減するコンパクトサイズのオフィスチェア。
材質張地: 布 脚:エンプラ樹脂成型品(ブラック)キャスターあり肘掛なしシートサイズ(mm)高:425~555機能座昇降(ガスシリンダー式)機能付 背ロッキング機構付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×530×745~875グリーン購入法適合
オフィスチェア ニシキ工業オフィスチェアニシキ工業
23,980税込26,378
1脚
3日以内出荷
快適な座り心地のオフィスチェアです。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背が体の動きに追随して後傾する機構です。
幅(mm)600足外径(Φmm)600座高(mm)425~555グリーン購入法適合
オフィスチェア(肘付き) ニシキ工業オフィスチェア(肘付き)ニシキ工業
29,980税込32,978
1脚
3日以内出荷
肘付で安価タイプの事務チェアー。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背が体の動きに追随して後傾する機構です。
幅(mm)600質量(kg)22.7高さ(mm)745~875奥行(mm)530張地足外径(Φmm)600座高(mm)425~555座面寸法(幅W×奥行D)(mm)545×425
アジャスタプレート DC S(ステン)キット SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC S(ステン)キットSUS(エスユーエス)
1,751税込1,926
1セット
9日以内出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
アジャスタプレート DC S ブラック キット SUS(エスユーエス)アジャスタプレート DC S ブラック キットSUS(エスユーエス)
1,421税込1,563
1セット
9日以内出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345表面処理黒色塗装
デラックスファントム センサービン EKOデラックスファントム センサービンEKO
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂フタの種類自動式容量(L)9シルバー形状角形寸法(mm)180×280×340電源アルカリ単3電池x4本質量(kg)2.4センサー感知方式アクティブセンサー
デラックスファントム センサービン EKOデラックスファントム センサービンEKO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂フタの種類自動式シルバー形状角形センサー感知方式アクティブセンサー
デラックスミラージュ センサービン EKOデラックスミラージュ センサービンEKO
25,000税込27,500
1台
8日以内出荷
リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコンフタの種類自動式シルバー形状角形
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
マグネットホルダー 下西製作所マグネットホルダー下西製作所
67税込74
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
ベアリング ニードル (1K) MAZDA(マツダ)ベアリング ニードル (1K)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ベアリング(ボール) #628 K9204-51123 スズキベアリング(ボール) #628 K9204-51123スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ワッシャ K9220-00028 スズキワッシャ K9220-00028スズキ
159税込175
1個
4日以内出荷
ナット 10MM K9201-51428 スズキナット 10MM K9201-51428スズキ
239税込263
1個
4日以内出荷
ワツシヤ,6.5X20X1.6 K9220-00283 スズキワツシヤ,6.5X20X1.6 K9220-00283スズキ
44税込48
1個
4日以内出荷
ナット ステアリング ステム 28MM K9201-51861 スズキナット ステアリング ステム 28MM K9201-51861スズキ
849税込934
1個
4日以内出荷
ベアリング(ボール) 69042RS K9204-51284 スズキベアリング(ボール) 69042RS K9204-51284スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
BOLT, FUEL TANK  90109283000 ホンダBOLT, FUEL TANK 90109283000ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
IPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00 IPEVOIPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00IPEVO
109,800税込120,780
1台
23日以内出荷
360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを備えたChromebookUSB 2.0 Type: USB 2.0 タイプセット内容IPEVO TOTEM 360、USB-C ケーブル、AC アダプター、説明書 、USB ケーブルの長さ: 5.9 フィート / 180 cm、電源ケーブルの長さ: 4.92 フィート / 150 cm、※市販品のUSBケーブル(Type A to Cケーブルを含めて)を利用する場合、長さ180cmまで、USB 2.0以上のものを推奨いたします。質量(g)576寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×254消費電力電源入力:DC 12V / 2.0 A(DCプラグ)、電力消費:12V / 0.8A機能【組み込み機能】マイクロフォン:マイクの種類:オムニ指向性マイク 4 本 音声収集距離:16.40 フィート / 5 メートル、範囲:360°、S/N レシオ 64 dB(A)、スピーカー:ピーク出力電力:6 W、平均二乗平方根(RMS):5 W、カメラのボタン:電源ボタン、ビデオモードボタン、スピーカーボリュームボタンマイク ミュート / ミュート解除保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。動作温湿度範囲動作温度: 5℃ から 35℃、保存温度: -10℃ から 50℃、動作および保存湿度: 10% から 95%RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様解像度:パノラマ5K:4992 x 928 @ 30FPS、フルHD:1920 x 1080 @ 30FPS、1280 x 720 @ 30FPS、640 x 360 @ 30FPS、レンズタイプ:固定焦点、ズーム:2.5倍のデジタルズーム、視野角(FOV):(水平FOV:360°、垂直FOV:60°)モデルCDCU-01IP