カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ka-1002」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • アクリル板(ホビー材) 光

    アクリル板(ホビー材)

    (3件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    厚さ(mm)2
  • LAY框 東リ

    LAY框

    東リ
    2,998税込3,298
    1箱(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単施工両面テープ付き框。
    幅(mm)50高さ(mm)50全厚(mm)1.5
  • ミニモ スチールトドリル ミニター

    ミニモ スチールトドリル

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
  • ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ ルビロン

    ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ

    ルビロン
    39,980税込43,978
    1缶
    3日以内出荷
    ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。硬化剤:KBが別途必要です。
    用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。トラスコ品番855-8631材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン長さ(mm)238幅(mm)238茶褐色高さ(mm)350タイプ低粘度容量(kg)20均等荷重(kg)21危険物の類別非危険物硬化時間8時間(25℃)
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1002KA-3PY-C3Z2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1002KA-3PY-C3Z2

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】200【Ls最大】203ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.9【長さ(L0)】308【長さL1】254【長さ(La)】262【長さ(Lt)】250ねじれ方向
  • CK Series(CKA100) SMC

    CK Series(CKA100)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
  • UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100) マパール

    UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100)

    マパール
    72,980税込80,278
    1本
    当日出荷
    高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。
    用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A100寸法l3(mm)10シャンク径(mm)100
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ

    マパール
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
    用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • クリ-ナケ-ス 三菱

    クリ-ナケ-ス

    三菱
    389税込428
    1個
    13日以内出荷
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100

    マパール
    109,800税込120,780
    1台
    22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
  • エレメント(エアフィルタ) 11013-1157 Kawasaki

    エレメント(エアフィルタ) 11013-1157

    Kawasaki(8件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(NTB)KA-1002
  • 組ヤスリ 角 ツボサン

    組ヤスリ 角

    ツボサン
    7,598税込8,358
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷