カテゴリ
- 自動車純正部品(82)
- 制御機器(28)
- メカニカル部品(25)
- 研磨材(14)
- 自動車補修部品(13)
- 物流用品(12)
- 機構部品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建築金物(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スバル(62)
- ツカサ電工(22)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ヨドノ(9)
- PITWORK(日産)(6)
- ミヅシマ工業(5)
- ABB(5)
- エスコ(4)
- 富士電機(4)
- ヤマグチ(4)
- VISHAY(4)
- 伊藤鋳工(3)
- イマオコーポレーション(3)
- ツボサン(3)
- SPG(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- ニッサン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ka-150」の検索結果

精密ブロックA型 鋳鉄製
(55件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
アンチスモークディーゼル
PITWORK(日産)(28件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(450mL)当日出荷他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
アクリル板(ホビー材)
光(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚当日出荷から10日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です厚さ(mm)2
モニターアーム
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。付属品六角棒スパナ(座金位置固定用)トラスコ品番377-0087材質アルミニウム合金寸法(mm)全長150×胴周り30×台座90質量(kg)1.165仕上焼付塗装/シルバー取付け方法壁付・ベース許容荷重(N)4.4
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー
PITWORK(日産)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ
ホワイトバリーン¥34,980税込¥38,4781式(30枚)3日以内出荷から4日以内出荷外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
KA型アングル車輪DX
伊藤鋳工¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー
PITWORK(日産)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
PE製 角底透明パレットカバー
ホワイトバリーン¥40,980税込¥45,0781式(50枚)3日以内出荷から4日以内出荷外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ色和紙鍋
精巧社¥6,898税込¥7,5881パック(250枚)翌々日出荷ミニ色和紙鍋和紙の風合いが格調高い表情をかもしだします。・材質は三層和紙になっており、丈夫で破れにくく、水漏れなどの心配はありません。材質三層和紙寸法(幅W×奥行D)(mm)225×225
極細ヤスリ
ツボサン¥13,980税込¥15,3781箱(12本)当日出荷から3日以内出荷狭い箇所の研削に適しています。用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
エアーマシンバイス KA型
共立精機¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。用途フライス作業からボール盤作業まで材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れホース取付口カプラ22SH(1/4)口深(mm)45
レジボンエンドレスベルト
光陽社(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)100基材袋織綿布ベルト長さ(mm)915接着剤R/R(レジンボンド)
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状角粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
SKA型アングル車輪オールステンレス製
伊藤鋳工¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。形状固定ブレーキナシ材質(車輪)ステンレス種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
RP-60E用研磨布ベルト
マイト工業株式会社¥2,698税込¥2,9681箱(10本)4日以内出荷適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
クーラントプラス
PITWORK(日産)¥1,998税込¥2,1981本(150mL)欠品中LLCの防さび性能、消泡性能を回復し、LLCやオーバーヒートのリスクを軽減します。 ラジエータータンクに注入するだけで施工が簡単です。 ノーマルLLC、スーパーLLCの両方に使用可能です。 LLCの交換サイクルを延長する商品ではありませんので、LLCは定期的に交換してください。危険物の類別非危険物
帯電防止ウレタンキャスター 固定SUS金具付き
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
NC81オイルシーリング剤
PITWORK(日産)(15件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本(300mL)5日以内出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
ナイロン車輪ステンレス製固定車付
ヨドノ¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
こどもがよろこぶ・かるい学習帳
ナカバヤシ¥209税込¥2301冊3日以内出荷従来商品より約20%も軽く。厚みはほぼそのままで、裏うつりは従来品と同様。 教科書や宿題、参考書やノート。荷物が多いお子様の負担を軽減する「エアー用紙」を使用。 内表紙には、ノーベル賞の説明入り! また、子供が消しゴムでさらりと消しやすい。「消し能力」が従来品より5%UP。 表面の平滑性を高め、消しやすくシワになりにくいノートです。 ベルマーク運動参加商品。 このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。枚数30RoHS指令(10物質対応)対応
リフラー 150mm ブリスターパック入り
バローべ¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
M5Stack用Grove Y分岐ケーブル(20cm、5本セット)
M5Stack¥999税込¥1,0991セット当日出荷M5Stackデバイス専用のY字型スプリッタケーブル 4ピンのGroveインターフェースを2つのポートに分岐するためのケーブルです。これにより、2つのGroveモジュールを1つのポートに同時に接続できます。モジュール接続の柔軟性と拡張性が大幅に向上し、複数のセンサーの監視やアクチュエータの同時制御が必要なプロジェクトに最適です。 Grove互換のY字(二股)ケーブル 5本入コネクタHY2.0-4Pケーブル長(cm)20