カテゴリ

  • 制御機器(223)
  • 自動車補修部品(30)
  • 切削工具(29)
  • バイク部品(23)
  • メカニカル部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 測定用品(18)
  • 機構部品(12)
  • 農業機械(10)
  • 防犯用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 安全用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka-50」の検索結果

関連キーワード
470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナ KA-50 単管用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ KA-50 単管用

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 単管がゲートを通ります。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7773材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37ロック機能あり
  • ガスケット 13294-KA050 SPI

    ガスケット 13294-KA050

    SPI
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番41260-5500・13294-KA010・13294-KA050適合メーカーSUBARU
  • 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックA型 鋳鉄製

    モノタロウ(55件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • KA型アングル車輪 伊藤鋳工

    KA型アングル車輪

    伊藤鋳工(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ材質(金具)FC250
  • ブライト900 組タイプ ツボサン

    ブライト900 組タイプ

    ツボサン(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット(5本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • 英字刻印セット TRUSCO

    英字刻印セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(27本組)
    当日出荷
    彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字最小寸法(mm)10.0
  • 単管用リンク AIOULE(ふじわら)

    単管用リンク

    AIOULE(ふじわら)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。
    材質質量(g)213種類カラビナ使用荷重(kg)140表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • アクリル板(ホビー材) 光

    アクリル板(ホビー材)

    (3件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    厚さ(mm)2
  • KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KA・KB プラ五角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • レタツイン 記名板アタッチメント  LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン 記名板アタッチメント LM-500シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合LM-550W専用トラスコ品番855-0367質量(g)127
  • ツーウェイリンク AIOULE(ふじわら)

    ツーウェイリンク

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 足場用パイプに掛けられます。 開閉桿は内外両方向に動きます。 単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
    材質許容荷重(kg)27種類カラビナ寸法S(mm)50寸法D(Φmm)10寸法W(mm)75表面処理(本体)クロメートメッキ
  • 英字刻印セット ギガ・セレクション

    英字刻印セット

    ギガ・セレクション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • ツーウェイリンク 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ツーウェイリンク

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    単管パイプに掛けられます。 パイプの中間部でも着脱できます。 ハトメ穴に通してお使いください。
    用途シートやカーテンの展張に材質/仕上スチール/クロメートメッキ材質(本体)種類スナップフック適合管径(Φmm)(単管)48.6以下表面処理(本体)クロメートメッキ使用荷重(kN)0.27
  • PE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付) シービープラス

    PE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付)

    シービープラス
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PE
  • 痔瘻用ゴム紐 軟 ユフ精器

    痔瘻用ゴム紐 軟

    ユフ精器
    4,998税込5,498
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    天然ゴム 先端部がテーパー状に加工されているため、痔瘻結紮法において、痔瘻患部の瘻管内をスムーズに挿通する事が出来ます。軟タイプは、患者さんへの違和感を少なくしたタイプです。
    全長(mm)250医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SY0003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • CO2トーチ部品 YT501CC アークカバー パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT501CC アークカバー

    パナソニックコネクト
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
  • ファイン Uナット エスコ

    ファイン Uナット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング用ゆるみ止めナットです。
    材質SUS301
  • メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具]

    メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス

    PLUS(プラス)[文具]
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地 新開発のハイコントラストシート採用 磁性メモパッド「Clean note KaiteⅡS(カイテ2S)」 細字の書き味を追求した新しい専用ペンが搭載された新製品! 筆記時のペンの向きを分かりやすく改善しました! [様々なシーンでご利用いただけます] ・〈在宅ワーク・ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに… ・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に… ・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに… ・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに… ・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい [特長] ★消しカスゼロ、消耗品ゼロ ・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔 ・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的 ★ 目指したのは紙のような使い心地 ・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地 ・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート ・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン ★ 筆記性能を最大化する専用ペン ・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・字幅を改良 ・(細字0.5mm) ★ 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー ・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け ・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます ★ 専用アプリで見やすく保存 ・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ ・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します ★掲示できる ・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です (紐は付属していません)
  • 防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 255×505 信栄物産

    防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 255×505

    信栄物産
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ寸法(mm)255×505質量(kg)1.2ミラー形状小判アームフレキアーム曲面R(mm)850
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
  • 2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)0~+100取付ネジ径R:1/2感知距離(mm)50
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • #200 カーボンクロス 3K 綾織り PROST's

    #200 カーボンクロス 3K 綾織り

    PROST's
    3,798税込4,178
    1シート(50cm)
    5日以内出荷
    高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
    用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
  • アングルコンポ ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    アングルコンポ ベンダーアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
  • CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKD

    CKAシリーズ 三方爪薄形チャック

    CKD
    82,300税込90,530
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルヘッドハーフ 固定ブラケット MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ 固定ブラケット

    MSTコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • NKアニマル学習帳 かんじれんしゅう Poplette(ポプレット)

    NKアニマル学習帳 かんじれんしゅう

    Poplette(ポプレット)
    109税込120
    1冊
    3日以内出荷
    高さ(mm)3質量(g)125縦(mm)252横(mm)179科目漢字
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • こどもがよろこぶ・けしやすい学習帳B5かんじ ナカバヤシ

    こどもがよろこぶ・けしやすい学習帳B5かんじ

    ナカバヤシ
    179税込197
    1冊
    3日以内出荷
    えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
    仕様50字リーダー厚さ(mm)3サイズセミB5質量(g)120枚数30マス数5050字リーダー寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目漢字練習
  • ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックスーパースリム

    BIG DAISHOWA
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シリンダー南京錠(同一キー) FEDERAL

    シリンダー南京錠(同一キー)

    FEDERAL
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
    2個付
  • インダクションモーターギヤヘッド 25W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 25W

    SPG
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター25W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • メモパッド クリーンノート Kaite カイテ PLUS(プラス)[文具]

    メモパッド クリーンノート Kaite カイテ

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    699税込769
    1冊
    当日出荷
    消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。 紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」 消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。 インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。 紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。 目指したのは紙のような使い心地。 新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。 明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。 本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。 筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。 細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。 鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。 (筆記線:細字0.5~0.6mm、中字0.8~0.9mm)。 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。 広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。 独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。 Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。 無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。
    用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
関連キーワード
...