カテゴリ
- 自動車純正部品(363)
- 制御機器(298)
- バイク純正部品(148)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 自動車補修部品(32)
- 切削工具(29)
- 科学研究・開発用品(24)
- バイク部品(23)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 測定用品(23)
- メカニカル部品(22)
- 防犯用品(15)
- 機構部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 農業機械(11)
- 物流用品(6)
- 介護用品(6)
- 医療(6)
- カー用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 安全標識(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(232)
- ホンダ(148)
- スバル(119)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- SMC(54)
- IDEC(和泉電気)(29)
- 日立産機システム(29)
- テンパール工業(27)
- 富士電機(25)
- 三菱電機(25)
- BIG DAISHOWA(17)
- 日東工業(15)
- RS PRO(15)
- マスプロ電工(13)
- ツカサ電工(13)
- エスコ(12)
- ニッサン(11)
- イスカル(9)
- ABUS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ka-50」の検索結果

カラビナ KA-50 単管用
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 単管がゲートを通ります。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7773材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型質量(g)213寸法L(mm)75寸法S(mm)50寸法D(mm)10寸法W(mm)124寸法C1(mm)48.6寸法C2(mm)13使用荷重(kN)1.37ロック機能あり
精密ブロックA型 鋳鉄製
(54件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
薄形シリンダ CDQ2KA50
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DMZ~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA50-~DZ~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)
倉敷化工(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ブライト900 組タイプ
ツボサン(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット(5本組)当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA50)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
単管用リンク
AIOULE(ふじわら)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。材質鉄質量(g)213種類カラビナ使用荷重(kg)140表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA50
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アクリル板(ホビー材)
光(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷から10日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です厚さ(mm)2![レタツイン 記名板アタッチメント LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147488-180611-02.jpg)
レタツイン 記名板アタッチメント LM-500シリーズ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷適合LM-550W専用トラスコ品番855-0367質量(g)127
ツーウェイリンク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)4日以内出荷単管パイプに掛けられます。 パイプの中間部でも着脱できます。 ハトメ穴に通してお使いください。用途シートやカーテンの展張に材質/仕上スチール/クロメートメッキ材質(本体)鉄種類スナップフック適合管径(Φmm)(単管)48.6以下表面処理(本体)クロメートメッキ使用荷重(kN)0.27
痔瘻用ゴム紐 軟
ユフ精器¥4,998税込¥5,4981袋(10本)4日以内出荷天然ゴム 先端部がテーパー状に加工されているため、痔瘻結紮法において、痔瘻患部の瘻管内をスムーズに挿通する事が出来ます。軟タイプは、患者さんへの違和感を少なくしたタイプです。全長(mm)250医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SY0003医薬品医療機器等法一般医療機器
ドアインターロック 3 極スイッチ遮断器、3KA50、3KA51、3KL50、3KM50用 青 Sentron 8UC7
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ドア操作機構 8UC7 ハンドルは、3 極スイッチ遮断器用のアクセサリです。6 x 6 mm のシャフト作動用仕様●種類:ドアの作動機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1418アズワン品番65-7796-62![メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75128419-211227-02.jpg)
メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス
PLUS(プラス)[文具]¥1,098税込¥1,2081本当日出荷消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地 新開発のハイコントラストシート採用 磁性メモパッド「Clean note KaiteⅡS(カイテ2S)」 細字の書き味を追求した新しい専用ペンが搭載された新製品! 筆記時のペンの向きを分かりやすく改善しました! [様々なシーンでご利用いただけます] ・〈在宅ワーク・ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに… ・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に… ・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに… ・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに… ・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい [特長] ★消しカスゼロ、消耗品ゼロ ・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔 ・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的 ★ 目指したのは紙のような使い心地 ・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地 ・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート ・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン ★ 筆記性能を最大化する専用ペン ・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・字幅を改良 ・(細字0.5mm) ★ 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー ・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け ・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます ★ 専用アプリで見やすく保存 ・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ ・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します ★掲示できる ・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です (紐は付属していません)
くみたてそう工業用
ナショナルマリン¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から11日以内出荷メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 255×505
信栄物産¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ寸法(mm)255×505質量(kg)1.2ミラー形状小判アームフレキアーム曲面R(mm)850
リプレイスメント エアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
2重管温度計直型(0~+100℃)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)0~+100取付ネジ径R:1/2感知距離(mm)50
防犯ミラー(マグネットタイプ)
信栄物産¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷防犯・用心・安全確認の為に。マグネットだから穴あけ不要。角度調整が自在。仕様マグネット付き材質(ミラー部)アクリルタイプフレキシブルアーム像の大きさ(曲面R)850
2重管温度計直型
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981本当日出荷表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
...






















![レタツイン 記名板アタッチメント LM-500シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147488-180611-02.jpg)






![メモパッドクリーンノート Kaite2S カイテツーエス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75128419-211227-02.jpg)





![クリーンノート Kaite 筆談ボード 専用ペン PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78157391-260513-02.jpg)