2,020件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。 バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど 材質ポリプロピレン SBR樹脂 厚さ(mm)3.2 グレー タイプロール 長さ(m)30 防炎性能試験番号EO860028
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)2.7(±0.5 mm) 密度1/10G 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2120045 全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm) 組成ポリプロピレン(原着)100%
1ケース(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。 材質(パイル)ナイロン 100% 材質(裏)PVC サイズ(cm)50×50 パイル長(mm)3.5(ループパイル) 厚さ(mm)6.5 パイル密度1/10G 制電性(KV)1以下 加工防汚加工 防炎性能試験番号E2210080 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。 フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。 材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 104 019
1パック(9枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2140329 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。 厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ シリーズTG-1707 寸法(cm)50×50 機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム) パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1ケース(16枚)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

規格1/10ゲージ シリーズTG-3000 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090068 制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】パンチカーペット ニューファインフロアー 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
耐久性に優れた日本製のパンチカーペットです。 全30色、2種類のサイズからお選びいただけます。
用途イベント会場、展示会、公共施設、住宅、式典の装飾・養生、エレベーター養生 防炎性能試験番号EO820258 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42039) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,498 税込1,648
3日以内出荷

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
639 税込703
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット 材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100% 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)6 質量(kg)1
1枚
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる 厚さ(mm)8 寸法(mm)400×400 シリーズNP バッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号E2230018
1ケース(12枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1枚ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。抗菌加工がされております。
用途仮設イベント、業務用施設、ホテルなど 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+ポリエステル 材質(基布)ポリプロピレン織物
1本(30m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。 厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ シリーズTG-1707 寸法(cm)50×50 機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム) パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1ケース(16枚)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)3.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO060039 パイル密度1/10G×10.5ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.2
1組(2枚)ほか
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910 長さ(m)25 厚さ(mm)約3.8 タイプロール品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻(25m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途事務所や休憩所、店舗の床材に。 その他防炎適合品 材質裏面:PVC 厚さ(mm)6 混率(%)表地:ポリプロピレン100 寸法(cm)50×50
1枚
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色数が豊富で耐久性のある国産パンチカーペット。 全36色、各色2サイズよりお選び頂けます。 カットしてもカット面がほつれることが無く、簡単にカットでき施工も容易です。 防炎適合商品です。
用途イベント、展示会、各種催物、養生用途等 材質ポリプロピレン、SBR樹脂 厚さ(mm)3.2 タイプロール 長さ(m)30 直径(Φcm)36 防炎性能試験番号EO860028
1巻(30m)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 長さ(m)25 厚さ(mm)約3.8 タイプロール品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻(25m)
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。 スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3.5ループ 防炎性能試験番号EO 060039 その他ケース売りもあります 厚さ(mm)6.2 タイプ裏面のり付加工 寸法(cm)50×50 材質(バッキング)PVC+ガラス不織布 接着剤ベンリダインGT(接着補強) 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST
1組(2枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m
多目的に使用可能なパンチカーペットです。 ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。 パンチカーペット。 屋内用。 ホルムアルデヒド対策品。 幅(mm)910 長さ(m)25 厚さ(mm)3.3 質量(kg)16.5 材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング) タイプロールタイプ
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500×6 防炎性能試験番号試験番号:E2210072 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維 高さ(mm)パイル:3(レベルループパイル) 密度1/10ゲージ、14.0ステッチ 質量(kg)21 仕様染法:後染め 一部原着、防汚:フッ素樹脂による防汚加工
1ケース(16枚)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)