カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「ka-1001」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(403件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
アクリル板(ホビー材) 光アクリル板(ホビー材)(3件のレビュー)
418税込460
1枚
当日出荷から4日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
LAY框 東リLAY框東リ
2,998税込3,298
1箱(1個)
当日出荷から4日以内出荷
簡単施工両面テープ付き框。
幅(mm)50高さ(mm)50関連資料※カタログ(1.34MB)全厚(mm)1.5
ミニモ スチールトドリル ミニターミニモ スチールトドリルミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
翌々日出荷から10日以内出荷
軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1001KA-3P-C3Z4 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1001KA-3P-C3Z4NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
ストローク【Ls呼び】100【Ls最大】110ボール径(Φmm)2リード(mm)4有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.2【長さ(L0)】230【長さ(La)】175【長さ(Lt)】160【長さL1】165ねじれ方向
メガトルクモータ NSK(日本精工)メガトルクモータNSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
内容ドライブユニット取付金具
メガトルクモーター PS・PNシリーズ 取付金具 NSK(日本精工)メガトルクモーター PS・PNシリーズ 取付金具NSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
内容ドライブユニット取付金具
CK Series(CKA100) SMCCK Series(CKA100)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
CKA10 SMCCKA10SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプマパール
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
クリ-ナケ-ス 三菱クリ-ナケ-ス三菱
439税込483
1個
14日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
RP1-GP スリップオン カーボンファイバースリーブ eマーク Kawasaki Ninja ZX-6R 09-12 2009 - 20 Scorpion (スコーピオン)RP1-GP スリップオン カーボンファイバースリーブ eマーク Kawasaki Ninja ZX-6R 09-12 2009 - 20Scorpion (スコーピオン)
52,980税込58,278
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Ninja ZX-6R (2009-2012)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
DNTラッカーシンナー 1001-OS DNT(大日本塗料)DNTラッカーシンナー 1001-OSDNT(大日本塗料)(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(16L)
4日以内出荷
用途洗浄用主成分シンナ-仕様危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
組ヤスリ 角 ツボサン組ヤスリ 角ツボサン
7,898税込8,688
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
エレメント(エアフィルタ) 11013-1235 Kawasakiエレメント(エアフィルタ) 11013-1235Kawasaki(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
予約販売
代表車種ZR1200DGF他社参考品番(NTB)KA-1001
標準ボールねじ NSK(日本精工)標準ボールねじNSK(日本精工)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
ブラケット エンジン 2 7KA-11012-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット エンジン 2 7KA-11012-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
エアクリ-ナ アセンブリ 三菱エアクリ-ナ アセンブリ三菱
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷