簡単施工両面テープ付き框。
幅(mm)50
高さ(mm)50
関連資料※カタログ(1.34MB)
全厚(mm)1.5
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。
気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。
化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。
低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.44L
危険物の性状非水溶性
1本(440mL)
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エンジン外壁部にこびりついた頑固な油汚れやホコリをすばやくきれいに落とし、汚れによるエンジントラブルを防ぎます。
ベトつかず、ゴムホースにも支障ありません。
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合車種Kawasaki Z800 (2013-2016)
1個
¥89,980
税込¥98,978
36日以内出荷
電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904
寸法(mm)110×27×60
対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード