カテゴリ

  • 自動車純正部品(210)
  • 制御機器(119)
  • バイク純正部品(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 自動車補修部品(35)
  • メカニカル部品(25)
  • 測定用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 防犯用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • カー用品(11)
  • 機構部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 医療(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗料(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)

「ka-30」の検索結果

関連キーワード
793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
シールワッシャー 13271-KA030 SPIシールワッシャー 13271-KA030SPI(1件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番13271-KA030
京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック京セラ
4,698税込5,168
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KA30チップブレーカなし逃げ角(°)0
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(31件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アクリル板(ホビー材) 光アクリル板(ホビー材)(3件のレビュー)
229税込252特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
ステンレスキャリータンブラー 象印マホービンステンレスキャリータンブラー象印マホービン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
素早くかんたんに開閉できる.。分かりやすいリングロックで安心して持ち運べる 「せん」と「パッキン」がひとつになった「シームレスせん」。分解しなくても洗えるせん「シームレスせん」。もうパーツを探す必要はありません。 広口だから中までしっかり洗える。本体は丸洗いできます。(水中に放置はしないでください) ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷・保温能力が高い。
エコマーク認定認定保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)約6エコマーク認定番号10 146 002
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
鉄工ヤスリ 角型 ツボサン鉄工ヤスリ 角型ツボサン(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
(1113)オイルレベルゲージ スバル(1113)オイルレベルゲージスバル(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)倉敷化工(11件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
RAMEDICO ニトリル検査・検診用グローブ KAEIRAMEDICO ニトリル検査・検診用グローブKAEI(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れたニトリルゴム素材です。 指先の滑り止め(エンボス)加工により高いグリップ力で作業性向上 パウダーフリーなので、手荒れの心配がございません。 ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの心配がございません。 食品衛生法適合品 ASTM(米国試験材料協会)規格D6319/F1671/D6978適合 EN(欧州標準化委員会)規格EN455適合 FDA(米国食品医薬局)FDA510K取得済
長さ(mm)240±10厚さ(mm)指先部:0.09±0.2、掌部:0.07±0.2ブルー滅菌未滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000001医薬品医療機器等法一般医療機器
鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 角TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状適合材鉄工
アルミトランク エンジニアアルミトランクエンジニア
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
材質(本体)アルミ
切替弁 INAX(LIXIL)切替弁INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
セリエオロ ブレーキパッド CC 07KA30CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07KA30CCbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA30CC
英字刻印セット ギガ・セレクション英字刻印セットギガ・セレクション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
大型防振ゴム 倉敷化工大型防振ゴム倉敷化工
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA 見切材 フラットタイプ積水樹脂プラメタル
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
ミニモ 電着ダイヤモンドコアドリル ミニターミニモ 電着ダイヤモンドコアドリルミニター
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質超硬軸径(Φmm)3質量(g)4刃長(mm)5
ドラッグスターベルトサンダー BLACK&DECKERドラッグスターベルトサンダーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
カラーマグネット30mm ミツヤカラーマグネット30mmミツヤ
249税込274
1個
当日出荷
寸法:成型部Φ30mm,磁石Φ19mm材質:再生PS樹脂40%,マグネット包装:フックの出来るスライドパック入数:5個色:赤,青,黄,緑,白
混色アソート
導電性防振ゴム 倉敷化工導電性防振ゴム倉敷化工
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)適合用途防振
鉄粉除去剤 PITWORK(日産)鉄粉除去剤PITWORK(日産)
5,998税込6,598
1本(1L)
当日出荷
自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
危険物の類別非危険物
パイプ挿入工具  かんけつ 川村製作所パイプ挿入工具 かんけつ川村製作所(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1セット
5日以内出荷
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。 パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。 ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。 重量6kgで持ち運びも便利です。 電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚質量(kg)6適合パイプ呼び径65~300
伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付きアルス
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ニス用刷毛 ダイワニス用刷毛ダイワ
2,498税込2,748
1箱(6本)
5日以内出荷
ニス用刷毛
用途油性用形状筋違種類刷毛材質(毛)芦毛主な用途油性用、ニス用毛色白色
ACアダプター 300W(ポータブル電源1500専用) Jackery(ジャクリ)ACアダプター 300W(ポータブル電源1500専用)Jackery(ジャクリ)
8,909税込9,800
1個
取扱停止中
Jackery ポータブル電源1500「PTB152」の充電にACアダプターを2つ使用することで、1つ使用する場合(最短7.5時間)と比べ最短4時間に短縮できます。
セット内容本体×1、収納ボックス×1出力(W)300ケーブル長(m)【DCケーブル】1.5、【ACケーブル】1.2入力電圧(V)100~240プラグ(mm)7.9×5.6×0.9プラグ全長L(mm)12
16mm シンブル(ステンレス製) エスコ16mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-30材質ステンレス(SUS316)質量(g)130種類シンブル寸法a(mm)16寸法C(mm)37寸法l(mm)62
ファイン Uナット エスコファイン Uナットエスコ
920税込1,012
1個
当日出荷から翌日出荷
ベアリング用ゆるみ止めナットです。
材質SUS301
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
GASKET KIT B (AS)   06111KA3S30 ホンダGASKET KIT B (AS) 06111KA3S30ホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
コーナーアングル タカショーコーナーアングルタカショー
399税込439
1個
6日以内出荷
エバーバンブー金具。
材質アルミ合金押出形材備考取付用ビス別売。
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
500mm 工業用カートリッジフィルター(150μm) エスコ500mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)150最高使用温度(℃)80
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエアViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア
4,298税込4,728
1台
当日出荷から11日以内出荷
用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光電球の種類LED配光角度(°)300口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
関連キーワード
...