カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 自動車純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全保護具(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 物流用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka102」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナKA102 AIOULE(ふじわら)

    カラビナKA102

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
    用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)130材質(本体)質量(g)130種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • カラビナ ステンKA102 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンKA102

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • カラビナ 鉄KA102 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄KA102

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7765材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • カラビナ ステンKA102ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7768材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7766材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • カラビナKA102 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナKA102 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
    用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)215材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)215種類カラビナ
  • カラビナKA102 ダブルストッパー付 AIOULE(ふじわら)

    カラビナKA102 ダブルストッパー付

    AIOULE(ふじわら)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。ダブルストッパー付き!
    用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)130材質(本体)質量(g)130種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • アクリル板(ホビー材) 光

    アクリル板(ホビー材)

    (3件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    厚さ(mm)2
  • KWR 静電気防止袋 KWR

    KWR 静電気防止袋

    KWR(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • (16546)エレメント,エア クリーナ スバル

    (16546)エレメント,エア クリーナ

    スバル(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
  • スプリンクラースタンド タカギ

    スプリンクラースタンド

    タカギ
    639税込703
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ミストスプリンクラー設置時に使用します。兼用ホルダー(GKA101)と組み合わせで使用します。
    用途散水用。トラスコ品番758-2471材質ポリプロピレン(PP)
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナEx 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナEx

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21
  • ケーシングアクチュエーター (KA) MAZDA(マツダ)

    ケーシングアクチュエーター (KA)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    4,330税込4,763
    1本
    翌日出荷
    シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
    仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
  • リンク(R) トレーリング (KA) MAZDA(マツダ)

    リンク(R) トレーリング (KA)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • トランク取手(スチール) エスコ

    トランク取手(スチール)

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • リンク(L) トレーリング (KA) MAZDA(マツダ)

    リンク(L) トレーリング (KA)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパーリヤー (KA10) MAZDA(マツダ)

    ダンパーリヤー (KA10)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    5,998税込6,598
    1箱
    6日以内出荷
    RKA1025 Rico Tenor Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 2.5。・10枚入り。・品名 RKA1025 Rico Tenor Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716101006。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
  • スプリング リヤー コイル (KA) MAZDA(マツダ)

    スプリング リヤー コイル (KA)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 空気用 電磁弁 CKD

    空気用 電磁弁

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
    用途通電時開形ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc最高作動圧力差(MPa)0.7
  • ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 ブラスト興業

    ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付

    ブラスト興業
    9,398税込10,338
    1台ほか
    翌々日出荷
    ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
  • セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)

    セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状

    AICA(アイカ工業)
    8,398税込9,238
    1箱(2本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アルミ長さ(mm)3075
  • スタビライザーリヤー (KA) MAZDA(マツダ)

    スタビライザーリヤー (KA)

    MAZDA(マツダ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    5,998税込6,598
    1箱
    6日以内出荷
    RKA1020 Rico Tenor Saxophone Reed 2.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 2.0。・10枚入り。・品名 RKA1020 Rico Tenor Saxophone Reed 2.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716100993。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
  • P11P1F0GGSY00102KA VISHAY

    P11P1F0GGSY00102KA

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11L2V0FLSY00102KA VISHAY

    P11L2V0FLSY00102KA

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (32612)ハブ,シンクロナイザ スバル

    (32612)ハブ,シンクロナイザ

    スバル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • エンジンコンピューター(KA) スバル

    エンジンコンピューター(KA)

    スバル
    74,900税込82,390
    1個
    5日以内出荷
  • P11S1V0FLSY00102KA VISHAY

    P11S1V0FLSY00102KA

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMC

    CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアーエレメント(KA) スバル

    エアーエレメント(KA)

    スバル(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (10010)ハンガ,エンジン スバル

    (10010)ハンガ,エンジン

    スバル(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • CJ Series(CJ2RKA10) SMC

    CJ Series(CJ2RKA10)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD

    PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • CD Series(CDJ2RKA10) SMC

    CD Series(CDJ2RKA10)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CDJ2RKA10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CDJ2RKA10

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10