KVM切替器ATEN3日以内出荷
ハードウェア<br />高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能<br />ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に<br />最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能<br />10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能<br />ブレードサーバー対応<br />接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応<br />ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能<br />ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能<br />マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応<br />バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント<br />デュアル電源供給対応<br />解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1<br /><br />管理<br />最大64名のユーザーアカウントに対応<br />32名までのユーザーが同時に操作を共有可能<br />セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能<br />イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応<br />重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応<br />ファームウェアアップグレード対応<br />アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応<br />モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要<br />ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能<br />ALTUSEN統合管理システムCC2000対応<br />互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)<br />Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能<br />IPv6対応<br /><br />使いやすいインターフェース<br />日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能<br />マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))<br />各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)<br />WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能<br />マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能<br />バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能<br />パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示<br />キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能<br />ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化<br /><br />高度なセキュリティ<br />外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory<br />ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保<br />キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)<br />IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能<br />サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能<br />CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応<br /><br />バーチャルメディア<br />バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能<br />バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能<br />対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ<br /><br />バーチャルリモートデスクトップ<br />帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能<br />フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応<br />リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載<br />マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期<br />キーボードパススルー対応<br />終了マクロ対応<br />多言語オンスクリーンキーボード対応<br />BIOSレベルのアクセスに対応<br />※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。<br />※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応<br />※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2材質(ケース)メタルインターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート