3,042件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229 税込252
4日以内出荷


1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

種類エアーアングルグラインダー 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

種類エアーアングルグラインダー 対象本体対象商品を確認する サービス分類修理
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

極数2P 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 種類埋込コンセント コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー ノズル口径(Φmm)外径6、内径4 エアー取付口G1/4 材質(本体)ポリオキシメチレン 耐熱性-40℃~+60℃ 最大使用圧力(MPa)1.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)



小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

カギや工具の取付け自在です。ビットホルダー(別売)と合わせてご使用ください。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
用途キー等の保持、紛失防止。 材質(本体)スチール
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別コンセント+コンセント+3路 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。
坪量(g/m2)186 印刷方式両面
1セット(30枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷





新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路+スペース+3路 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別4路+4路+3路スイッチ 回路方式3路/4路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別扉付コンセント+3路スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路スイッチ+扉付コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路+3路+コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路+3路+接地コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2PE 15A 125V 定格電流(A)15 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別扉付コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工品 口数2口 入数(個)1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別接地コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2PE 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工品 口数1口 入数(個)1
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)