ひねりに強いミニクランプ。ひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド。12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ。オートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消。ディスプレイホールド機能。キャリングケースが付属
付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24
表示4000カウントLCD、最大表示4000
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング2.5回/秒
レンジ切替オートレンジ
被測定導体径最大Φ27mm
電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
表示4000カウントLCD、最大表示9999
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径最大Φ35mm
15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27
表示4000カウントLCD、最大4050
文字高(mm)12
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測。パワーオンイニシャライズ。新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい。小型ヘッドで使い易い
付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30
消費電力約78mW
表示4000カウント
文字高(mm)12
機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用)
直流電流(A)5m~200
被測定導体径Φ20mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書
温度(℃)-30~150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33
表示4000カウント2重液晶、最大表示9999
周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz
サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch)
レンジ切替オートレンジ
パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS
デューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9%
被測定導体径最大Φ36mm
導体位置に影響されない正確な測定を実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。小電流にも対応した幅広い測定範囲。斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵
表示2000カウントLCD、最大表示1999
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)
直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V
被測定導体径最大Φ26mm
バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ。ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます。ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット。使い易い小型リーククランプ。連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本
表示4000カウントLCD、最大表示4050
機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング2回/秒
レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
長時間の連続使用が可能な多機能クランプ。LR44型電池2個使用のメーカー従来品に比べ、測定時間が約7倍もアップ。コンパクト設計ながら、9項目の測定+4項目の機能を1つにまとめた高い機能性を実現
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本
表示4000カウントLCD、最大表示4050
周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V
デューティー比(交流電圧)5%~95%
被測定導体径最大Φ27mm
DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30
表示4000カウントLCD、最大表示4050
機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
直流電流(A)レンジ:4000m、40、200
サンプリング64回/秒(表示:1回/秒)
レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A)
直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A
被測定導体径最大Φ20mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
使いやすい小型クランプメーター。
10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。
狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。
歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型。(SK-7660)
電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時)
手にフィットするラバー構造。
本体側面にテストリードを固定可能。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169798
アズワン品番67-4843-12
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使いやすい小型クランプメーター。
電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時)
手にフィットするラバー構造。
本体側面にテストリードを固定可能。
最大/最小値測定機能。(スターター電流の測定はできません)
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169799
アズワン品番67-4843-13
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)0~500(5レンジオート)
表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω
確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)120
機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート400ms
防塵防水性能IP40
導通(Ω)50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能でコンパクト設計、しかもワイドレンジを実現。バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します。電流以外にも幅広い測定レンジを実現。電源およびレンジ切換えはロータリー式の簡単操作
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵
表示2000カウントLCD、最大表示1999
機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)
直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V
被測定導体径最大Φ42mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記。バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)
付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5
消費電力約90mW
表示4000カウント
文字高(mm)12
周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz
機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド
電池寿命(時間)連続25以上
デューティー比(交流電圧)10%~90%
被測定導体径Φ35mm
1台で様々な電装系チェックに対応。
ダイレクトイグニッションタイプ、ハイテンションコードタイプのエンジン回転数の測定に対応。
バーグラフ付き大型LCD搭載。(バックライト付き)
別売クランプアダプターを使用することで大電流の測定が可能。
温度測定が可能。(温度プローブ付属)
ディスプレイホールド、オートパワーオフ。
片手で持ちやすい筐体設計。
収納、持ち運びに便利なハードキャリングケースが付属。
誤挿入防止機能付き。
付属品ホルスター、100-66テストリード、653回転センサー、654回転センサー、818-02温度プローブ、943ワニグチクリップ、1024キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、 F38スペアヒューズ(11A/1000V)1本、F39スペアヒューズ(0.4A/1000V)1本、取扱説明書
電源(V)1.5・R03・単四×2本
表示6000カウント
文字高(mm)20
サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(40回/秒)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
こんなお得な商品も!

クランプメーター 大口径
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型
いままでにない超ロープライス
IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)
機能OL表示、データホールド
その他の機能OL表示、データホールド
サンプルレート(回/s)2
電池寿命(連続時間)約50
CT窓径Φ40mm
安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠
最小分解能0.01A
大型ワニ口クリップがバッテリー端子をしっかりとクリップ。テスターを置かずに片手で操作できます。
適合機種KT-2021
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

クランプメーター 大口径
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能
ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書
種別クランプメータ
周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28
直流電圧(V)400/600
周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5)
電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池)
表示桁数4000
サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能
導体サイズ(mm)10×34
関連資料単品カタログ(0.29MB)
AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能
出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能
最大導体径Φ19mmの小型クランプ
片手で操作しやすいスライドスイッチ式
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書
アズワン品番67-7235-36
1セット
¥28,980
税込¥31,878
13日以内出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
ベーシックなACクランプメータ。
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
付属品収納ケース
周波数(Hz)50~60
硬度(ACA)±(4.0% rdg + 30dgt)/±(3.0% rdg + 20dgt)/±(2.5% rdg + 20dgt)
表示液晶、2000カウント
分解能(ACA)0.001A/0.01A/0.1A
校正可
サンプリング2回/秒
レンジ切替マニュアル
使用温湿度範囲0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)、+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず結露のないこと)
電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。
付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約10分
応答時間約2秒
消費電流(mA)約1
最大表示液晶表示 最大1999
レンジ切替マニュアルレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約100時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下
導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
関連キーワード