静かで軽い!便利な樹脂カートです。アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です。キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です。3面囲いがあることで中身を見せずに運搬可能で落下防止にも役立ちます静かで軽い便利なリネンカートです。リネン以外にも配膳・下膳用のレストランカートとしてもご使用頂けます
質量(kg)18
車輪径(Φmm)125
材質(本体)棚板・側板/ポリプロピレン、支柱/アルミ
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)1065
荷台寸法(幅)(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1110
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード