28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛が青文字で見やすいです。中栓なしでも密閉度が高いボトルです。洗浄しても落ちにくい耐久インクを使用しています。キャップは力を入れずに開けやすいグリップ形状です。
材質PP(ポリプロピレン) 仕様オートクレーブ可(121℃) 種別KAUTEX
1本
359 税込395
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPE アズワン品番4-2058-12
1本
129 税込142
当日出荷


タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPE アズワン品番4-2058-11
1本
129 税込142
当日出荷

1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別(UN規格/リキッド) 材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂) キャップ外径(Φmm)Φ45 仕様専用キャップ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。
容量(mL)2300 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188 アズワン品番3-6865-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)4400 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263 アズワン品番3-6865-02
1個
2,498 税込2,748
欠品中

1個
139 税込153
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性が高いPETG製です。 広口タイプでサンプルの出し入れがしやすいです。
材質本体/PETG、フタ/PP、パッキン/PEフォーム
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タンパーエビデントキャップ付きで、一度開封するとリングが外れます。
種別250mL用 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ45 規格固形物用UN規格対応
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,150 税込2,365
翌々日出荷

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形 穴径(μm)0.2
1箱(100枚)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数片口 ノズルなし コックなし 取手なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)