カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaz-000」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • 大型スピードメーターケーブル NTB

    大型スピードメーターケーブル

    NTB(64件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途大型車用
  • FKH-08 フロントフォークO/Hキット HONDA NTB

    FKH-08 フロントフォークO/Hキット HONDA

    NTB
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    ●適応車種:FTR223 MC34、CB250F MC43●キット内容:オイルシールFOK-03、ダストシールFDH-07、スナップリングSR-FF05、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
    用途●対応純正品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-KAZ-003、スナップリング51447-KR6-003、ドレンボルトワッシャー90544-283-000