「kb-3 ネジ皿」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に 材質SUS430 吸着力(N)14.7
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17 付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147 ねじ容量(cc)200~220 適合ねじ首下長(mm)19まで 入力電源(V)DC12~15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz) 電流(mA)500 出力電圧(V)12 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc)150 仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4234 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)12.5 穴数160個 ねじ寸法(mm)3.0~4.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 質量(kg)約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145 適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)20まで ねじ容量(cc)80
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg)約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)18まで ねじ容量(cc)150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式 電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 入力電流(mA)500 付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー 供給方式ネジ供給量可変式 容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数) 使用電源ACアダプター 適応ねじ径M2.0~M5.0 質量(kg)約2.9
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4233 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)2.0~2.6 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷