カテゴリ
- 制御機器(64)
- パソコン/周辺機器(17)
- 空調・照明・電設資材(6)
- オフィス家具(5)
- 住設機器(5)
- 切削工具(5)
- バイク部品(4)
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMD(9)
- Arduino(9)
- M5Stack(8)
- MICROCHIP(7)
- STMicro(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- 東栄工業(5)
- NXP(5)
- Seeed Studio(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- CYPRESS(4)
- Mono Wireless(4)
- 京セラ(3)
- サクラクレパス(3)
- CKD(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kb-32」の検索結果

血圧手帳(数値式) A6サイズ KB-32
金鵄製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781包(50冊)当日出荷A6サイズで数値式の血圧手帳。210日分を記入可能です。毎日の血圧値や体調管理などを記録して、健康管理にお役立て下さい。 構成<表紙裏面:あなたの大切な情報、P1:アレルギー歴・副作用歴・主な既往歴、P2:血圧の測り方、P3~P32:血圧記録、裏表紙裏面:メモ欄>用途血圧記録用サイズA6寸法(縦×横)(mm)148×105入数1包(50冊)ページ数32紙厚(kg)表紙:135、中身:55
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(13本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から16日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
ウォーターベスト・鋼管末端取付専用
東栄工業¥9,198税込¥10,1181個当日出荷空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。耐熱温度(℃)90
サロペット 軽量、グリーン
セフティー3(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷柔らかい素材で動きやすいです。草刈作業や農作業の汚れよけに最適です。ヒザ下裏面がメッシュタイプなので通気性に優れています。用途草刈作業時の衣類への草汁付着防止。材質ポリエステル色グリーンサイズフリー質量(g)100タイプ男女兼用
工事管理用収納シート 5点用(屋内用)
つくし工房(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷用途A3サイズのポスター類が収納できます。材質軟質ビニール(0.3mm)寸法(mm)H1700×W500色下地:ブルー入数(枚)1参考/旧型式126-Bハトメ穴:4カ所(Φ10)
ペイントマーカー中蛍光P 裸
サクラクレパス¥149税込¥1641本当日出荷油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドタイプシングルインク色蛍光ピンク入数1油性 or 水性油性線の太さ中字繰り返し・詰め替え2
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ウォーターベスト
東栄工業¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。KB25~KB50の本体はABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
ペイントマーカー中ピンク袋
サクラクレパス(1件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐光性、耐水性に優れています。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。タイプシングルインク色ピンク入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
ハンドトーチバーナー小型セット
桂精機¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。ハンドルKB301
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥16,355~税込¥17,991~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
H/B (SV)固定 ZX-10R 11-
BEET¥73,980税込¥81,3781個10日以内出荷高い耐久性をコンセプトに、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンク。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。主な適合車種ZX-10R 11- ABS不可
ウォーターベスト
東栄工業¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。用途ガス管 管末用外径(Φmm)75
ウォーターベスト
東栄工業¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に関係なく50mm以上の封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
ウォーターベスト
東栄工業¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に関係なく150mm以上の封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷電源電圧(V)4.2~5.5発振器内蔵インターフェースI2C、SPI、UART/USART、USB主記憶(RAM)容量(標準/最大)2K×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 13×10bプログラムメモリ容量32KB(16K×16)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ44-VQFN露出パッドI/O点数35実装タイプ面実装クロック周波数48MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、HLVD、POR、PWM、WDTROMEEPROM:256×8
タンクパッド&リア TAIL GUARD MT-TK032KB
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TK032KB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Blue, Graphite Grey, White & Metallic Silver。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 17-23。タイプ:Tank Pad & Rear Tail Guard。色[カラー]:ブラック/ブルー/グラファイト グレー/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Z900RS (17-23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ブルー/グラファイト グレー/ホワイト/メタリック シルバー備考KAWASAKI Z900RS (17-23)タイプTank Pad & Rear Tail Guard
高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対
CHINO(チノー)¥17,980~税込¥19,778~1本21日以内出荷から26日以内出荷形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対
CHINO(チノー)¥15,980~税込¥17,578~1本21日以内出荷から26日以内出荷形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
B4書類整理庫 ファイルボックス収納タイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥72,980税込¥80,2781台22日以内出荷ファイルボックス収納タイプ(下部)の書類整理庫です。高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)660外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×400×880種別書類整理庫色ナチュラルグレーサイズB4材質(本体)スチールタイプファイルボックス収納タイプ種類B4縦型引出し収納サイズB4材質(棚板)スチール収納数ファイルボックス/A4縦型:5個収納、B4縦型:6個収納 ※ファイルボックスは付属していません。材質(トレー)樹脂成型品材質(塗装)焼付塗装鍵なしグリーン購入法適合適合金具壁固定:(転倒防止)PE-L4N、(地震対策(Level1用))PE-L51 床固定:PE-L2適合ベースS-234BF4、(キャスター)S-CB1サービス分類組立・設置・取付