カテゴリ
- 制御機器(8)
- 建築金物(7)
- 切削工具(6)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- 美和ロック(4)
- 河淳(3)
- MIWA(3)
- CKD(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- Raspberry Pi(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- クツワ(1)
- サンワサプライ(1)
- テージー(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 神保電器(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- マサル工業(1)
- JOB Master(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kb-33」の検索結果

ニー ボディパッド MT-KB033TR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB033TR。販売備考:Blue with White キャンセル不可商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 22-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブルー/ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS (Trophy Edition) (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ホワイト備考BMW R1250GS (Trophy Edition) (22/23)タイプKnee Body Pad
ボディパッド ニー MT-KB033TB
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB033TB。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD グラファイトグレーwithブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 21- Triple Black。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グラファイト グレー/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS (Triple Black Edition) (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グラファイト グレー/ブラック備考BMW R1250GS (Triple Black Edition) (21-24)タイプKnee Body Pad
ニー ボディパッド MT-KB033TE
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB033TE。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Black, Grey & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 21-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS (21-23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/グレー/メタリック シルバー備考BMW R1250GS (21-23)タイプKnee Body Pad
屋外用オプトモール 固定ベース
マサル工業¥169税込¥1861個3日以内出荷から4日以内出荷●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ
神保電器¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷から9日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。種別コンポスイッチ使用温度範囲(℃)-10~40適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2入数(個)1
SUKB組付プラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
NO LIMITS AC33/C60Kb
スタジオオーシャンマーク¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。仕様ハンドルノブ:AC33対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
Raspberry Pi Pico 2 WH
Raspberry Pi¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181セット(10枚)当日出荷シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト
Raspberryシリコン - RP2350A QFN-60 (10個入)
Raspberry Pi¥2,398税込¥2,6381パック(10個)4日以内出荷RP2350A は Raspberry Pi が開発した次世代マイコンで、デュアルアーキテクチャ(Arm Cortex?M33 / Hazard3 RISC?V)、520KB SRAM、USB1.1、PIO、強化セキュリティなどを備えた高性能・低価格の SoC です。Raspberry Pi Pico 2に搭載されています。本製品はQFN-60パッケージ(7 mm x 7 mm)のRP2350Aの10個入りカットテープです。仕様GPIO:30、RAM:520kB使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサパッケージQFN60クロック周波数150MHz
ピックアップスタンド
河淳(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷材質(ホルダー)ABS、POM、(ベース)スチール適合サイズB6縦~A4縦関連部品SBA104BM,SBA104KB,SBA104HT,FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)12以内
コーンスタンド
河淳¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷仕様スタッキング可能材質(本体)PP均等耐荷重(kg)20関連部品GBA012KB,JG450,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,JG712PDA029BM,PDA029KB,,DFA035CL,PDA001CL
丸型防振ゴム KB型
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振