カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「kbe-4」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量 YAMAZEN(山善)脚立 手すり付き 幅広 踏み台 折畳み式 軽量YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
11,880税込13,068
1台
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)100材質アルミ収納寸法・奥行(mm)135
マイネームボールペン極細 サクラクレパスマイネームボールペン極細サクラクレパス(1件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
マイネームよりさらに高粘度インキだから布地への細かい名前書きにもにじまずきれいに書ける。 ボールペン構造はペン先がつぶれず一定の線幅で細かな名前書きができる。
インク色商品タイプ使い切り本体インク油性アルコール染料タイプシングル線の太さ極細字全長(mm)142(キャップ付)入数1本
(1KBE-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)(1KBE-)ユニット,ABS ハイドロリツクMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
16,980税込18,678
1個(4kg)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
4,898税込5,388
1台
9日以内出荷
手軽に持ち運べる、49鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-49は、入門用やポータブルな49鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・49鍵盤キーボードに対応・頑丈なナイロン製外装・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル・シンプルで軽量なエコノミータイプ・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (49 Note Economy Keyboard Gig Bag)・型番:GKBE-49・メーカー:Gator Cases・用途:49鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)・対応鍵盤数:49鍵・内寸:1022 x 470 x 130 mm (40.25 x 18.50 x 5.00 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先・外寸:1029 x 476 x 152 mm (40.50 x 18.75 x 6.00 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先・重量:0.91 kg (2.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408522012