20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利 仕様●100本入 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)100 ホワイト 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)8 最大結束内径(Φmm)22
1個
82 税込90
当日出荷

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様●100本入 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm)2.5 全長(mm)100 ブラック 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)8 最大結束内径(Φmm)22 特性耐侯
1個
93 税込102
当日出荷

1パック(20本)ほか
75 税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様●100本入 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm)3.5 全長(mm)150 ブラック 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)18 最大結束内径(Φmm)35 特性耐侯
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利 仕様●100本入 材質66ナイロン 幅(mm)3.5 全長(mm)150 ホワイト 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)18 最大結束内径(Φmm)35
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利 仕様●100本入 材質66ナイロン 幅(mm)4.5 全長(mm)200 ホワイト 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)22 最大結束内径(Φmm)50
1個
429 税込472
当日出荷

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 乳白 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様●100本入 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm)4.5 全長(mm)300 ブラック 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)22 最大結束内径(Φmm)82 特性耐侯
1個
541 税込595
当日出荷