カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(295)
  • バイク純正部品(277)
  • パソコン/周辺機器(200)
  • トラック純正部品(58)
  • バイク部品(43)
  • メカニカル部品(37)
  • 制御機器(30)
  • 作業工具(30)
  • オフィス家具(26)
  • 学童・教育用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 安全保護具(22)
  • 電気材料(21)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 保管用品(17)
  • 物流用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 家電(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 清掃用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 機構部品(7)
  • 安全用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 作業服(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自転車部品(6)
  • 照明(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbl」の検索結果

1,317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (1KBL) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KBL)MAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KBL) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KBL)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(1KBL-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)(1KBL-)ABS ハイドロリック ユニットMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
バッテリーオフスイッチD端子 KBL(ケービーエル)バッテリーオフスイッチD端子KBL(ケービーエル)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラクターやコンバイン等のバッテリー上がりを簡単に防止。
用途バッテリー関連
親子2段ペンチホルダー KBL-201 ニックス(KNICKS)親子2段ペンチホルダー KBL-201ニックス(KNICKS)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ペンチ・ニッパ収納可能
寸法(mm)230×80生地台部表皮二重皮縫
樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型 オークラ輸送機樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型オークラ輸送機
299税込329
1個
当日出荷
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150ピッチ(mm)(ホイール)15強度(kg)(ホイール)0.5ホイール直径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)POM
チェーン式ラチェットホルダー KBL-100RDX ニックス(KNICKS)チェーン式ラチェットホルダー KBL-100RDXニックス(KNICKS)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
寸法(mm)280×60生地台部表皮二重皮縫
ペンチ・ドライバーホルダーチェーン式ブルー KBL-301PDX ニックス(KNICKS)ペンチ・ドライバーホルダーチェーン式ブルー KBL-301PDXニックス(KNICKS)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫 鋲補強
全長×幅W(mm)315×100
【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型オークラ輸送機
4,813税込5,294
1台
3日以内出荷
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ単列のホイールレールタイプ搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様推奨脚:BSH,DSC-BM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可)ピッチP(mm)(ホイール)15フレーム(mm)19W×31H(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM)呼称幅15mmサービス分類オーダー・加工
電力量計取付板 ND4KBL ブラック 日動電工電力量計取付板 ND4KBL ブラック日動電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。
仕様都市再生機構:EF-104-1-B付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.35MB) カタログ掲載ページ(0.35MB)
KBLバッテリー(キャップ型) KBL(ケービーエル)KBLバッテリー(キャップ型)KBL(ケービーエル)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー(韓国製)アトラス同等品。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 補水型バッテリー(キャップ式) アトラス同等品
KBLバッテリー(シールド型) KBL(ケービーエル)KBLバッテリー(シールド型)KBL(ケービーエル)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
世界シェアNo1ジョンソン・コントロール製バッテリー(アメリカ)。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 極板の支えをフレキシブルにすることで振動によるストレスを最小限に緩和! 充電制御車にも対応します! 補水不要!メンテナンスフリータイプ!
ペンチホルダー親子2段チェーン式ブルー KBL-201PLDX ニックス(KNICKS)ペンチホルダー親子2段チェーン式ブルー KBL-201PLDXニックス(KNICKS)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫 7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)310×80
ペンチホルダー親子3段チェーン式ブルー KBL-303PDX ニックス(KNICKS)ペンチホルダー親子3段チェーン式ブルー KBL-303PDXニックス(KNICKS)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫 7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
全長×幅W(mm)305×80
ペンチ・ドライバーホルダーチェーン式LLブルー KBL-401PLLDX ニックス(KNICKS)ペンチ・ドライバーホルダーチェーン式LLブルー KBL-401PLLDXニックス(KNICKS)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 8・9インチクッションカバー付 ペンチ・ニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)310×100
ペンチホルダー親子2段チェーン式LLブルー KBL-201PLLDX ニックス(KNICKS)ペンチホルダー親子2段チェーン式LLブルー KBL-201PLLDXニックス(KNICKS)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納
全長×幅W(mm)310×80
バッテリーコンパクトテスター専用プリンター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスター専用プリンターKBL(ケービーエル)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RK-KB101バッテリーテスターにケーブル(USB mini Type-B)を繋いで使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×103×46外径×幅W(mm)【ロール紙】40×58
電工ナイフ・カッターホルダー2段チェーン式ブルー KBL-112DX ニックス(KNICKS)電工ナイフ・カッターホルダー2段チェーン式ブルー KBL-112DXニックス(KNICKS)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫
全長×幅W(mm)325×65
ドライバーホルダー折畳式充電ブルー KBL-111JOC ニックス(KNICKS)ドライバーホルダー折畳式充電ブルー KBL-111JOCニックス(KNICKS)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
台部表皮二重皮縫 上部挿入部二重革補強 底部17mmソケット抜けパンチ穴・両サイドビットホルダー付 着脱タイプ
全長×幅W(mm)275×80
バッテリーコンパクトテスター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスターKBL(ケービーエル)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。
その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBL HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBLHY Electronic Corp
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
長さ(mm)19.5幅(mm)6.5構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBL実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)4ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
バッテリーポータブルボックス KBL(ケービーエル)バッテリーポータブルボックスKBL(ケービーエル)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
市販のバッテリーをポータブル電源に! DC・USB出力用の外部出力ソケットやバッテリーの残量表示がついた バッテリーポータブルボックスです。 バッテリーに接続するだけで簡単にポータブル電源に変更可能。 インバーター(別売)を接続すれば家庭用AC電源に変換可能です。 バッテリーを外部の衝撃や、ゴミ、ほこりからまもる丈夫なポリプロピレン製です。 B19~D31サイズまで対応! ※使用するバッテリーはディープサイクルバッテリーがお勧めです。 (バッテリーの保証対象外となる可能性があります) 過電流保護機能付き。(16Aブレーカー)電池残量ディスプレイ。外部接続端子付き。
用途アウトドア・緊急時の電源。キャンプの電源供給に!車中泊でも使える!停電・災害の備えに!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)適合バッテリー:325×200×180まで対応 ※ディープサイクルバッテリーをお勧めします。ソケットUSB:5V/1A×2ポート、2.1A×2ポート、シガーソケット:DC出力 12V×1個
バッテリーオフスイッチB端子 KBL(ケービーエル)バッテリーオフスイッチB端子KBL(ケービーエル)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
トラクターやコンバイン等のバッテリー上がりを簡単に防止。
用途バッテリー関連
KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型 KBL(ケービーエル)KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型KBL(ケービーエル)
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー(韓国製)アトラス同等品。100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い!特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現!補水型バッテリー(キャップ式)
仕様5時間率容量(A):160h型式RK-C 225H52質量(kg)54.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)519×276×270
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯ゼブラ(32件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.5先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性 耐衝撃性
適合規格(PS)E
シンガーニトリル手袋SRB 100枚入 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル手袋SRB 100枚入宇都宮製作[手袋](27件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.10(指先)ブラック入数(枚)100規格食品衛生法適合加工スベリ止め付機能耐油全長(cm)23以上粉有無粉無
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 SK-0.7芯ゼブラ(23件のレビュー)
469税込516
1箱(10本)
当日出荷
適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1種別SK-0.7全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ折りたたみデスク フレーム収納タイプモノタロウ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
在宅ワーク、趣味、イベントなど一時的な作業用や補助用としても活用できる簡易デスクです。 簡単に設置が可能な折りたためるデスクです。 両サイドの脚フレームが折りたため持ち運びや収納に便利な仕様です。
用途作業デスクや補助デスクとした持ち運びや収納にも便利な折りたためるデスクです。質量(kg)7高さ(mm)700材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板厚さ(mm)15折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×68×700天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
449税込494
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り) ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り)ゼブラ(2件のレビュー)
54税込59
1本
当日出荷
全長(mm)96径(Φmm)(最大)3.5適合本体シリーズ名サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
493税込542
1パック(5本)
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
油性ボールペン替芯 K-0.5芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 K-0.5芯ゼブラ(1件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷
適合本体シリーズ名ジムノック先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式 モノタロウドラム缶 スチール製 オープン外レバー式モノタロウ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶
当日出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式
SK-0.7芯 ゼブラSK-0.7芯ゼブラ(4件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク油性染料ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)3全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ入数1本繰り返し・詰め替え対応
角型スタンドバッグ E-Value角型スタンドバッグE-Value
1,798税込1,978
1個
当日出荷
組み立てが簡単に出来ます。使わない時はコンパクトにたためます。ワイヤーで自立します。
用途道具などの収納・持ち運び。材質(本体)ポリエステル・EVA
充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ充電式ブロワ18V用 本体のみモノタロウ(63件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に風量(m3/min)(ブロワ)2.2集塵容量(L)1.2付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)取扱説明書(2.7MB)
油性ボールペン替芯 K-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 K-0.7芯ゼブラ(1件のレビュー)
51税込56
1本
当日出荷
適合商品ジムノックジムノック ケア ノッククリスタルノッククリスタル ケア Bn2 フィンガード
インク色先端ボール径(mm)0.7成分油性染料(インキ)全長(mm)98.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.0
重作業用マイクロファイバー手袋 おたふく手袋重作業用マイクロファイバー手袋おたふく手袋
899税込989
1双
当日出荷
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。
用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0
OK組立アミド(大) GIKEN(川口技研)OK組立アミド(大)GIKEN(川口技研)(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)1870
...