カテゴリ

  • 農業機械(58)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 空圧工具(15)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbs-1」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続ケーブル(KBS-1H34) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1H34)東洋技研
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数34ケーブル外径(Φmm)9.5(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1H40) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1H40)東洋技研
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1T50) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1T50)東洋技研
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1H20) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1H20)東洋技研
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20ケーブル外径(Φmm)8.1(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1T20) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1T20)東洋技研
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20ケーブル外径(Φmm)8.1(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1H50) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1H50)東洋技研
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1T40) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1T40)東洋技研
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-1H26) 東洋技研接続ケーブル(KBS-1H26)東洋技研
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数26ケーブル外径(Φmm)8.6(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
プラジェット用カーボンブラシセット SURE(石崎電機製作所)プラジェット用カーボンブラシセットSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
509税込560
1組(2個)
当日出荷
仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ種別カーボンブラシセット質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
傷防止ネジ 岩田製作所傷防止ネジ岩田製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
電工ハンマー 軽量 BLACK オーエッチ工業電工ハンマー 軽量 BLACKオーエッチ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C使用温度(℃)-20~50材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)頭部寸法(mm)対辺:22頭部長(mm)105主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440頭質量(g)200関連資料(1.5MB)
竹目串 タカショー竹目串タカショー(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10本)ほか
当日出荷
芝生の植え付けに。芝張り作業のズレ防止に。芝生の根が張るまでの固定に。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質天然竹
スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS10NB(日本ベアリング)
1,682税込1,850
1個
当日出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)10サイズ10材質(本体)ステンレスシール種類:シールなし寸法L(mm)主要:29シリーズKB寸法W(mm)主要:1.3基本静定格荷重(N)C0:549主要寸法D(mm)・19・D1:18主要寸法B(mm)22ボール条列4材質(保持器)ステンレス基本動定格荷重C(N)372寸法dr(mm)主要:10
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形NB(日本ベアリング)
1,470税込1,617
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状ストレート
中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付)サカエ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質スチール(底板合板製)種類移動式
ベルトサンダー(12mm)セット 空研ベルトサンダー(12mm)セット空研(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業にアーム角度は作業目的に応じて調節できます消音材内蔵作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
ベルトサンダー(10mm)本体 空研ベルトサンダー(10mm)本体空研
31,980税込35,178
1台
当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
位置ボックス 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 一方出大黒屋ホールディングス(森電機)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
寸法ハブ/16形式一方出
シリンダーブラシホーン アルミ用 HASCOシリンダーブラシホーン アルミ用HASCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
シリンダーブラシホーン スチール用 HASCOシリンダーブラシホーン スチール用HASCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ケーサー 釘打防止シール マサル工業ケーサー 釘打防止シールマサル工業
299税込329
1枚(10個)
3日以内出荷
●注意喚起用シール 65×20mm(原寸大)
用途釘打ちを防止するシールです。質量(g)2寸法L(mm)20寸法W(mm)65グリーン購入法適合
ファインベルトサンダー アタッチメント NSK(ナカニシ)ファインベルトサンダー アタッチメントNSK(ナカニシ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mm付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2トラスコ品番324-4873質量(g)350
固定ブロックスペーサー 未来工業固定ブロックスペーサー未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCOキャリパースライドピンブラシセット スチール用HASCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形NB(日本ベアリング)
2,860税込3,146
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形
スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形NB(日本ベアリング)
1,496税込1,646
1個
翌日出荷から101日以内出荷
形状すきま調整形
キャリパースライドピンブラシセット アルミ用 HASCOキャリパースライドピンブラシセット アルミ用HASCO
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
タイカブラック耐火シートメッシュ無 未来工業タイカブラック耐火シートメッシュ無未来工業
7,998税込8,798
1セット(10個)
翌々日出荷
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)184適合配管径(Φmm)52以下
タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業タイカブラック耐火シートメッシュ付未来工業
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌々日出荷
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154適合配管径(Φmm)42.5以下
スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形NB(日本ベアリング)
1,628税込1,791
1個
翌日出荷から108日以内出荷
形状開放形
給水栓用ボックス用スペーサー 未来工業給水栓用ボックス用スペーサー未来工業
169税込186
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと給水栓用ボックスの段差調整に使用します。
自立型フリーカップ KBS-100DC ニックス(KNICKS)自立型フリーカップ KBS-100DCニックス(KNICKS)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ヌメ革の自立型フリーカップです。
内寸法(mm)95寸法(縦×横)(mm)155×110
ハーネス フロント (1KBS) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KBS)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
デーワンブロック(架台ベースブロック用ゴムベース) ネグロス電工デーワンブロック(架台ベースブロック用ゴムベース)ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
適合MKBS1-M10MKBS1C-M10材質エチレンプロピレンゴム
ベルトサンダー (10mm)セット 空研ベルトサンダー (10mm)セット空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546
たてとい 瞬水 S15 角ます Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 角ますPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット(4個)
5日以内出荷
サイズS15
セーバーソー解体用 ハウスビーエムセーバーソー解体用ハウスビーエム
3,198税込3,518
1パック(5枚)
5日以内出荷
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14/18
ハーネスリヤー (1KBS) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KBS)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷