コバンザメP型 マグネットベース パンチング穴付TRUSCO当日出荷
P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。
ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能
用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能トラスコ品番491-1032材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム高さ(mm)81質量(g)360奥行(mm)12間口(mm)216.2吸着力(N)34.3×2最大積載量(kg)2.5/個