カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 自動車純正部品(3)
- 厨房用品(1)
- 安全保護具(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kc-211」の検索結果

腰袋2段超軽量600D生地ブラック KC-211NS
ニックス(KNICKS)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷上部袋挿入縁は非通電補強材を縫い込み、垂れを防止 底部PE板補強 テープフッカー付 サイドポケットEVA型押しポケット採用形状2段寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×180×110
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8