カテゴリ
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kl6-01-1」の検索結果

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別左
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,798税込¥3,0781台7日以内出荷・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現。・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応。・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)。・ケーブルがフレキシブルなフラット配列仕様フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MICその他対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08型番G11313530-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×13インターフェースType-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性ありコネクタUSB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audioケーブル長(mm)USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット
FPC¥83,980税込¥92,3781セット7日以内出荷用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセットセット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース質量(g)16500差込角(sq.)6.35~19.0