カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • バイク純正部品(61)
  • 農業機械(56)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 切削工具(46)
  • 医療(41)
  • 自動車純正部品(39)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 作業服(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc8」の検索結果

568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスリヤー (1KC8) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KC8)

    MAZDA(マツダ)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1KC8) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KC8)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • (1KC8-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KC8-)ABS ハイドロリック ユニット

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセントキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10個)
    当日出荷
    空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19クリア質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
  • 多目的クーラー カルックス

    多目的クーラー

    カルックス(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
    材質発泡スチロール
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • クーラーボックス 三商

    クーラーボックス

    三商(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
  • SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶 SOTO

    SOTO業務用ハイパワーガス ねじ込み缶

    SOTO(3件のレビュー)
    619税込681
    1本(250g)
    当日出荷
    250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
    用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810成分液化ブタン、液化プロパントラスコ品番835-7671質量(g)460取付方式ねじ込み式外径×高さH(Φmm×mm)66×243主な適合トーチKC-800、KC-810RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番7-0727-1401TKG品番(2017)6-0687-1401
  • 30mmx4m 結露吸水テープ(シルバー) エスコ

    30mmx4m 結露吸水テープ(シルバー)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1巻
    当日出荷
    材質不織布(アクリル50% レーヨン30% ポリエステル20%)
  • ケミカルポンプ KC-8 1液用 友定建機

    ケミカルポンプ KC-8 1液用

    友定建機
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
    1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
    付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
  • クーラーボックス ケニス

    クーラーボックス

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
  • 抗菌クリアブックカバー TTC

    抗菌クリアブックカバー

    TTC(2件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    抗菌・防カビ対応、冊子の印刷面が移りにくい耐コピー生地を使用
    材質PVCクリア
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー付

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 端部感知チェーン ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 端部感知チェーン

    ピカコーポレイション
    12,980税込14,278
    1式
    翌日出荷
    作業台Danchiシリーズ用の端部感知チェーンです。 手すりに取付け、作業可能エリアを認識させることで落下を防止したり進入禁止を示すことができます。 ※片手すり・天場L手すり・片手すり天場Lには取付けできません。 ※画像は代表画像を使用しています。お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類からお選びください。
    用途工場内での安全対策に。適合機種天場三方手すり/両手すり/フルセット手すり/両手すり天場L
  • 骨材マス マイゾックス

    骨材マス

    マイゾックス
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途骨材単位容積質量の測定
  • 炙りマスター Pro SOTO

    炙りマスター Pro

    SOTO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
    直径(Φmm)(火口)16質量(g)130(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50点火方式圧電点火火炎温度(℃)1500~1700発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
  • ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]

    ケーブルカッター KCタイプ

    アーム[作業工具]
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
  • アジャスタB SUS(エスユーエス)

    アジャスタB

    SUS(エスユーエス)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アルミ製折りたたみ式リヤカー アルミス

    アルミ製折りたたみ式リヤカー

    アルミス
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
  • Cリング3/4"(19mm)SQ.47mm~70mm、 1"(25.4mm)SQ.17mm~46mm用セット 小 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Cリング3/4"(19mm)SQ.47mm~70mm、 1"(25.4mm)SQ.17mm~46mm用セット 小 10ヶ組+プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
    セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
  • 紙コップ 三和[店舗什器・備品]

    紙コップ

    三和[店舗什器・備品]
    11,980税込13,178
    1箱(50個×40袋)
    翌々日出荷
    材質適合規格食品衛生法
  • 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリングケース

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
    種類ケースのみ
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーン TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーン

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    手すりに取り付けることで作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。 落下防止対策や進入禁止の表示用に最適です。 ※お使いの作業台の正面幅に合わせてご購入下さい。 ※手すりが付いていない状況ではご使用いただけません。
    用途落下などの事故予防や安全対策に。
  • アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800 ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
    用途簡易防火・耐切創
  • エアーマシンバイス KC型 共立精機

    エアーマシンバイス KC型

    共立精機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
    用途小物加工用エアーマシンバイストラスコ品番751-2830材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)300質量(kg)7全幅(mm)120全高(mm)80最大締付力(kN)2.16口幅(mm)80ホース取付口PT1/8×8口開き(mm)50口深(mm)32
  • SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ラクチンフックスーパーⅡ(50本入) アルファ

    ラクチンフックスーパーⅡ(50本入)

    アルファ
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷
    3.5kgまで吊り下げ可能!天井への取付けがらくらくワンタッチ
    材質ステンレス寸法(mm)80寸法(Φmm)(フック部)10
  • キャラメライザー SOTO

    キャラメライザー

    SOTO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コテは工具不要の簡単着脱。圧電着火式(ワンタッチ着火)
    材質(コテ)18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)(コテ部)60×70最高温度(℃)約1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×100×285燃焼時間(分)連続:約80発熱量(kW[kcal/h])約3.3[約2,800]RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1158-0901TKG品番(2017)6-1036-2201
  • 逆英字刻印セット8mm TRUSCO

    逆英字刻印セット8mm

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    トラスコ品番228-5304材質/仕上S45C先端焼入質量(g)2800文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)8
  • コーナーカバー 未来工業

    コーナーカバー

    未来工業
    979税込1,077
    1個
    翌日出荷
    天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。
    種類ダクト寸法l(mm)70
  • 標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリング

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
    種類本体のみ
  • TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    TRKC スライドブッシュ(トリプル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
  • 隠れ家キャットランドケージ アイリスオーヤマ

    隠れ家キャットランドケージ

    アイリスオーヤマ
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    キャットケージ、キャットタワー、収納が一つになった1台3役の隠れ家キャットランドケージです。ハンモック付きでケージの中でもゆったりくつろげます。ステップ付きなので、上り下りしやすいです。ゆったり過ごせるボックス付きで、トイレを隠せばお部屋をすっきりさせることができます。
    耐荷重(kg)(約)6(棚板・ハンモック1枚あたり)
  • 超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)

    超硬裏ザグリカッター

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    偏芯裏ザグリ加工
    用途裏ザグリ加工 鉄用材質超硬 P20表面処理ノンコート
  • 超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)

    超硬裏ザグリカッター

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    偏芯裏ザグリ加工
    用途裏ザグリ加工 鋳物用材質超硬 K10表面処理ノンコート
  • SOTO ハイパワーガス SOTO

    SOTO ハイパワーガス

    SOTO
    2,298税込2,528
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    プロパン43%の強火力。炎のパワーが違う!。つなぎ目の無いシームレス間の採用で通常のカセットボンベに比べ耐圧強度が2倍アップ。残ガス量が少なく経済的。吸収体に腰を使用しており、環境にやさしいです。
    成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)410外形寸法(mm)Φ66×H224内容量(g)220
  • Amacho 逆字刻印 英字セット 8.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 英字セット 8.0mm

    尼崎彫刻工業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番509-9366セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)2.8文字種別英字
  • スライドブッシュ NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 兼常作 水面風(みなもかぜ) 関兼常

    兼常作 水面風(みなもかぜ)

    関兼常
    27,980税込30,778
    1本
    欠品中
    穏やかな水面(みなも)にやさしいそよ風が吹きよせてできる細やかな波模様を連想させる、63層からなる美しいダマスカスの紋様。鋭い切れ味で刃持ちも良い最高級品質を誇る日本製ステンレス刃物鋼を採用しています。艶やかに磨き上げられた高級感漂う八角柄、色鮮かな赤合板に黒いマイカルタの輪をアクセントとして品格高い雰囲気に仕上げました。日本の包丁にふさわしい桐箱に収められています。
    材質(柄部)赤合板/マイカルタ(黒)材質(刃)粉末ハイス鋼 (101層ダマスカス)
...