カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcf」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCF1PZ シュナイダーエレクトリック

    KCF1PZ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.075タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCF1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)
  • 診察台布カバー[フリル付き] KCFシリーズ アズワン

    診察台布カバー[フリル付き] KCFシリーズ

    アズワン
    9,801税込10,781
    1個
    翌々日出荷
    厚みのある高級綿生地を使用していますので丈夫です。サンホライズ加工(縮み防止加工)により、洗濯等による縮み防止を最小限に抑えます。
    仕様サンホライズ加工(縮み防止加工)素材綿100%ギャバジン織洗濯方法洗濯可
  • トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO

    トランクカーゴ フラット天板仕様

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
    用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
  • トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 TRUSCO

    トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
    用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
  • テープカッターフック サカエ

    テープカッターフック

    サカエ
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    利き手に関係なく、梱包作業がしやすい位置へセット可能。テープカッター1個を引っ掛けることができ、作業スペースの有効活用ができます。
    適合機種厚さ21mm~40mm天板迄許容荷重(kg)3高さ(mm)63奥行(mm)42間口(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮眠カーテン 車種専用 雅

    仮眠カーテン 車種専用

    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17スーパーグレート(年式:H29.05~)・07スーパーグレート(年式:H19/04~H29.04)・スーパーグレート(年式:H08.06~H19.03)・ベストワンファイター(年式:H17.10~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
    ブラック枚数2枚車種17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート・ベストワンファイター
  • 保冷剤4連 FUKUTOKU(福徳産業)

    保冷剤4連

    FUKUTOKU(福徳産業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用可能。 FK-SP8ひんやりマフラータオル適合
    サイズ7.5cm×5.5cm×0.5cm素材ポリアクリル酸ナトリウム塩素系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
  • ケズリキャップ 富士山 シヤチハタ

    ケズリキャップ 富士山

    シヤチハタ
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ・飲み終えたペットボトルに取り付けて使用する鉛筆削り「ケズリキャップ」の富士山デザイン。・空のペットボトルに取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。・ペットボトルを使って、削りくずをたっぷり溜めることができます。・一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減できます。
    質量(g)21電源手動本体寸法(mm)4.99×4.99×4.69
  • こち折りふくさ マルアイ

    こち折りふくさ

    マルアイ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    アッシュコンセプト+浅野デザイン+マルアイのコラボ商品「こち」シリーズです。上質で手触りのよい布地を包みやすい形にあらかじめ縫製し、折り加工を施した本物志向と機能性との両方を持ち合わせた袱紗です。最大120×195mmまでの金封を包むことができます。サイズ(折り畳み時):125×200mm
    材質ポリエステル100%
  • クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • ヒンジキャップΦ13用 TOEX(LIXIL)

    ヒンジキャップΦ13用

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コアドリル ハウスビーエム

    コアドリル

    ハウスビーエム
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • カーボンファイバーピンセット 三商

    カーボンファイバーピンセット

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    5種類のチップがセットになっており様々な用途に合わせてお使い頂けます。
    付属品交換用ねじ6個セット内容249CFR.SA(1本)、2ACFT(1組)、5CFT(1組)、7CFT(1組)、259CFT(1組)全長(mm)130
  • ブラス製締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,590税込2,849
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状メスストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
    極数4電源(V)単相100V
  • フイルムスキャナー キャビン工業

    フイルムスキャナー

    キャビン工業
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    大切な思い出をかんたん操作でデータ保存。 本体は手のひらに載るほどコンパクト。重さも250gと軽量です。 2.4インチのカラーTFT液晶を搭載、画面でスキャンした写真を確認しながら作業できます。 約1400万画素のCMOSセンサーを搭載。解像度は14M(3200dpi, 4608×3072dot)と22M(4000dpi, 5760×3840dot)から選択できます。 ネガフィルム/スライドフィルムの向きを間違えてセットしても、◀/MIRRORもしくは▶/FLIPボタンを押すことで、画像の左右・上下を反転して保存することができます。 128MBの内蔵メモリーのほか、市販のSDHCカード(~32GB)に画像を保存できます。 同梱のフィルムホルダーを使用することで一般的な35mm(135)ネガフィルムのほか、110、126KPK、Super 8サイズのフィルムに対応します。
    用途フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。付属品USBケーブル、ACアダプター、135フィルムスリーブ ホルダー、135フィルムスライドマウントホルダー、110フィルムホルダー、Super8フィルムホルダー、テレビケーブル、ブラシ、取扱説明書適合<フイルムサイズ>【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24mm)、【スリーブ】110フィルム(17×13mm)、126KPKフィルム(27×27mm)、スーパー8フィルム(4.015×5.79mm)、<フイルムタイプ>ネガ、ポジ、黒白質量(g)250電源ACアダプター、USBポート対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12インターフェースUSB2.0/コンポジット出力外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)86.5×102.5×87ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ解像度約1400万画素フォーマット形式JPEG(画像)外部メモリーSD/SDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動イメージセンサー1/2.33インチ CMOSメモリ容量(MB)128
  • コンプレスフィット ミヤコ自動車

    コンプレスフィット

    ミヤコ自動車
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    ありそうで、なかった、この発想!「簡単パッキングでタイヤ収納」 簡単スピードパッキング ニオイ・汚れを防ぎ置く場所を選ばない! タイヤの劣化を抑える ホイールを優しく保護する。 サビやカビなどホイールの腐食を防ぎます。 繰り返し使えてエコノミー&エコロジー 繰り返し使えるのでタイヤのエコバッグとしても大活躍! タイヤ交換時に取り外したタイヤをその場でパッキングすればクルマの中はクリーン&持ち運びも便利
    材質【シート】LLDPE,ONY【バルブスライダー】PP
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)幅(mm)260質量(kg)3.7高さ(mm)665、535~665奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)33コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:10段階調節左右首振約90・180・360(自動)上下首振約0-85・45-85(自動)
  • iPhone16e用 クリアフリップケース PGA

    iPhone16e用 クリアフリップケース

    PGA
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    デザインと機能性を追求したiPhone 16e用 クリアフリップケースです。手にフィットするスクエアデザイン。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面は高透明なポリカーボネイト素材でシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]
    適合機種iPhone 16e質量(g)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×152×16
  • ロータリージョイント KC 昭和技研工業

    ロータリージョイント KC

    昭和技研工業
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質アルミニウム形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油
  • TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 東邦工業(TOBO)

    TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)

    東邦工業(TOBO)
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    用途掘井戸用方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
  • Schneider Electric ハンドル スイッチ遮断器用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ハンドル スイッチ遮断器用

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ハンドル V3 Series, V4 Series用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ハンドル V3 Series, V4 Series用

    シュナイダーエレクトリック
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Handle併用可能製品:V3 Series, V4 Seriesハンドルの色:赤ロックの数:3IP評価:IP65スイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載。自動首振りの範囲を任意に設定可能「ピタッと首振り」機能搭載。上下首振り最大角度150度だから効率よく空気を循環。DCモーター搭載、風量8段階左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)210質量(kg)1.8高さ(mm)320奥行(mm)220電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)34コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:8段階左右首振60/90/120°上下首振0°~90°、0°~150°
  • 専用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    専用コントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    ISK-CF280用のコントローラーです。
    質量(kg)5.5
  • 吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱4本セット ノダ

    吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱4本セット

    ノダ
    33,980税込37,378
    1セット
    7日以内出荷
    寸法(mm)1030×25×12入数(本)4
  • 吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱3本セット ノダ

    吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱3本セット

    ノダ
    24,980税込27,478
    1セット
    7日以内出荷
    寸法(mm)1030×25×12入数(本)3
  • 吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱 ノダ

    吹抜け (踊り場)用手摺部材 子柱

    ノダ
    41,980税込46,178
    1セット
    7日以内出荷
    スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。
    寸法(mm)1030×25×12入数(本)5
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • 交換用浄水フィルター 柏崎ユーエステック

    交換用浄水フィルター

    柏崎ユーエステック
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    交換用浄水フィルター
  • サーキュレーター コイズミ(小泉成器)

    サーキュレーター

    コイズミ(小泉成器)
    9,298税込10,228
    1台
    6日以内出荷
    ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。リモコン付属。おまかせモード、リズムモード搭載記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
    付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)35コード長さ(m)電源:約1.6機能風量調節:12段階調節左右首振60/90/120上下首振0-90、45-90
  • ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業

    ラッシングベルト クロスフック

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std

    エイチ・エー・エー光学
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。 デスクにクランプして使う、コンパクトなフリーアーム式の製品です。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ハイ千峰用ヒンジ上 TOEX(LIXIL)

    ハイ千峰用ヒンジ上

    TOEX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF pro エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF pro

    エイチ・エー・エー光学
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、コンパクトフリーアーム式の製品です。
    用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!ESKKproシリーズ。規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-Mechanics

    Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    Samsung Electro-Mechanics
    5,798税込6,378
    1セット(2000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TB式昇進ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 東邦工業(TOBO)

    TB式昇進ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)

    東邦工業(TOBO)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    用途掘井戸用仕様ステンレススリーブ入り、フート弁付サイズ35方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
  • チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)

    PISCO(ピスコ)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    9日以内出荷から16日以内出荷
    形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応