カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「kct-15」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー エレコムクリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナーエレコム
619税込681
1個
欠品中
■スマートフォンやタブレットPCのタッチパネルをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル70%、ナイロン30%ブルー外形寸法(mm)150×150入数1枚
コルゲートチューブ TRUSCOコルゲートチューブTRUSCO
3,198税込3,518
1袋
当日出荷
縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10仕様屋内用2018年トラスコ掲載ページ3 1002
固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン固定(正方プレート) ゴム車ナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプ固定T型プレート寸法(mm)102×114取付穴径(Φmm)11.0
クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー エレコムクリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナーエレコム
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
■タブレットPCやスマートフォンなどのタッチパネルや保護フィルムの指紋、手垢、皮脂汚れなどをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細分割繊維「ベリーマ(R)X」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■断面がくさび状になっており、微細な凹凸にもフィットするので、ホコリ・汚れを繊維の間に確実に捉えます。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸のため、水性から油性まで、あらゆる汚れに払浄性能を発揮します。 ■拭き取りやすくソフトな風合いの起毛タイプです。 ■iPadの液晶画面にぴったりのサイズで、クロスを広げたままケースに収納可能です。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)150×230入数1枚
固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) ナンシン固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入)ナンシン
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ゴム(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
カクテルシェーカー用ホルダー scinics(サイニクス)カクテルシェーカー用ホルダーscinics(サイニクス)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
コルゲートチューブ治具 カメダデンキコルゲートチューブ治具カメダデンキ(16件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
コルゲートチューブに電線を素早く収納することができます。
ウスイータ階段踏板CT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段踏板CTPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1箱(5枚)
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7カームチェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材直部用CT Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段段鼻材直部用CTPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
6日以内出荷
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5カームチェリー柄関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)グリーン購入法適合