カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kcv」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
    仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可種別プリセット取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続)保護構造IP65(前面パネルのみ)出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下入力電圧(V)L/0~3、H/7~30文字高(mm)7設定方式1段設定・予報出力付停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと)応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点使用周囲温度(℃)-10~+50寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え出力時間10~9990ms(10ms毎)動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500出力モードワンショット/保持/一致モード応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms)トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)) サンワサプライ

    スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA))

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様モールド/金メッキピン/複合同軸ホワイト規格UL20276、PC99コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • 仮設盤 KCV 河村電器産業

    仮設盤 KCV

    河村電器産業
    84,980税込93,478
    1個
    46日以内出荷
    保護等級IPX3オレンジ2.5YR6/14板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6、取付ステー6使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)使用キャビネットSOK使用場所屋外用 露出形
  • ディスプレイ延長ケーブル サンワサプライ

    ディスプレイ延長ケーブル

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    仕様15ピンケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブルケーブルUL2919ケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド結線方式ストレート結線信号方式VGA変換タイプオス - メスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
  • ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライ

    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペアライトグレー規格UL2919、PC99コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド結線方式ストレート結線フェライトコアあり変換タイプオス - オス
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    仕様複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピンブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ケーブル長(m)0.75仕様複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピンブラック(ケーブル)/ブルー(HD15pinオス)/ブラック(HD15pinオス)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 (NEC)→(リンク)(Mac)→(リンク)(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクター/液晶テレビ。 ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドアズワン品番64-0908-64RoHS指令(10物質対応)対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • ターミナルカバー Pizzato

    ターミナルカバー

    Pizzato
    299税込329
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ用保護カバーです。
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品]

    圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト

    サンコー[日用品]
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。サンコーの冷蔵服最大の特徴です。裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。
    用途熱い夏場の作業時に。消費電力(W)USB PD:約20、USB:約10電源USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上対応保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り使用環境温度(℃)20~35
  • 目隠しキーケース Asmix(アスカ)

    目隠しキーケース

    Asmix(アスカ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ランドセルにフックで固定。反射プリントで夜でも安心です。
    用途外からカギが見えない目隠しキーケース。リール付きでランドセルにつけたまま鍵の開閉ができる材質PU質量(g)約32寸法(縦×横)(mm)1250×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×125×15
  • アルティア スタンダードポリカトレー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティア スタンダードポリカトレー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
    材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂間隔(mm)(仕切)25
  • 浴槽排水栓 INAX(LIXIL)

    浴槽排水栓

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / ウェザーカバー(鋼板製)

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    VL-130K・130EK・150KP用。木枠取付。鋼板製
    質量(kg)2.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)294×533×184
  • アルティア ハーフポリカトレー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティア ハーフポリカトレー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので、区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので、試料の保管に適しています。
    材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂間隔(mm)(仕切)25
  • 制御ケーブル ダイヘン

    制御ケーブル

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)20
  • 圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー THANKO(サンコー)[電子機器]

    圧倒的に冷える「冷蔵服4」 シルバーグレー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    16,980税込18,678
    1着
    翌々日出荷
    冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン、風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服です。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。
    用途暑い夏場の作業時に。仕様【保冷剤用ポケット】無、【冷却ファン】有シルバーグレー
  • ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    VL-130K・130EK・150KP用。取付穴寸法:タテ265×ヨコ505。壁厚70~300mmまで。温度ヒューズ作動試験:第44897号。漏煙試験:第44898号
    質量(kg)11.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×460
  • ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。塗装仕上げ。防虫網を後付けすることはできません。
    質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
  • ガス給湯器 操作部カバーセット リンナイ

    ガス給湯器 操作部カバーセット

    リンナイ
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
  • ケーブルクランプカバー 三菱電機

    ケーブルクランプカバー

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
  • ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー(防虫網付) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー(防虫網付)

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、VL-12KHタイプ〉専用フード。防虫網はSUS30410メッシュ
    質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
  • ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用 / 防火ダンパー用ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用 / 防火ダンパー用ウェザーカバー

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    鋼板製。温度ヒューズ作動試験:第44942号。漏煙試験:第44943号。寒冷地でも使用いただけます。
    質量(kg)7.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×317
  • コーヒーメーカー2カップ プラスマイナスゼロ

    コーヒーメーカー2カップ

    プラスマイナスゼロ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    飲みたいときに、飲みたい分だけコーヒーを。いれることができる、小さなコーヒーメーカーです。少し小さめなマグカップが2つ並んだ姿は、大切な人と。2人でコーヒーを飲む、素敵な時間を予感させます。手軽だけど、とてもおいしい。忙しい朝でも、休日のひとときでも、。2人が語り合う幸せなコーヒータイムになります。
    付属品本体(1)/計量スプーン(1)/マグカップ(2)/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ポリプロピレン樹脂、ステンレススチール/パーマネントフィルター:ナイロン、ポリプロピレン樹脂/マグカップ:白磁質量(kg)1ブラック消費電力(W)425電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×169×158使用水300mL
  • 表面実装用垂直取付ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用垂直取付ソケット

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(400個)
    9日以内出荷
    KC-2-1を垂直に取付けられる自動実装用タイプになっています。 KC-2-1を吸着する為の吸着ピンが取付けてあります。リフロー後、取りはずして下さい。
    材質吸着ピン:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • レールカバー(1m) TOKISTAR

    レールカバー(1m)

    TOKISTAR
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    マイクロトラックライト専用レールカバー(1m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布団乾燥機 アッとドライ 日立

    布団乾燥機 アッとドライ

    日立
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    3つのボタンで操作もラクラク、すっきりオールインワン収納で清潔。コンパクト軽量タイプ。アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用するホースやアタッチメントをホコリの付着から守ります。V字型「ふとん乾燥アタッチメント」ですみずみに温風を広げる。別売の[衣類乾燥カバー]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。付属の[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。
    仕様吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメントブルーグレー消費電力(W)最大420定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約2.3 (付属品収納時)安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ機能ふとん乾燥、ふとん乾燥時間/ふとん暖め時間(約):(シングル)綿以外60分、綿75分/ふとん暖め:10、15分、ふとん中心部暖め:5分、デオドラント乾燥(専用デオドラント剤別売)、くつ乾燥・衣類乾燥(衣類乾燥カバー別売)、ダニ対策(専用デオドラント剤別売)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.0×16.4×27.3
  • ロスナイシステム部材 / ウェザーカバー(寒冷地仕様・ステンレス製) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / ウェザーカバー(寒冷地仕様・ステンレス製)

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。寒冷地仕様。塗装仕上げ。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
    質量(kg)3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
  • ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー(防虫網付) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー(防虫網付)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。防虫網はSUS30410メッシュ。壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、VL-12KHタイプ〉専用フード。塗装仕上げ
    質量(kg)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
  • ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用ウェザーカバー

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    9日以内出荷
    壁埋込30cm角穴取付専用フード。防虫網を後付けすることはできません。壁厚は100mm以上確保してください。寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバーをご使用ください。
    質量(kg)1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
  • コーヒーメーカー プラスマイナスゼロ

    コーヒーメーカー

    プラスマイナスゼロ
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    飲みたいときに、飲みたい分だけコーヒーをいれることができる、小さなコーヒーメーカーです。少し小さめなマグカップが2つ並んだ姿は、大切な人と2人でコーヒーを飲む、素敵な時間を予感させます。手軽だけど、とてもおいしい。忙しい朝でも、休日のひとときでも、2人が語り合う幸せなコーヒータイムになります。
    仕様最大使用水量(mL):300付属品計量スプーン(1)/マグカップ(2)/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ポリプロピレン樹脂、ステンレススチール/パーマネントフィルター:ナイロン、ポリプロピレン樹脂/マグカップ:白磁質量(kg)約1.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)425コード長さ(m)約1.4最大外形寸法(mm)約H220.0×W169.0×D158.0
  • JCAA規格端末処理材料 耐塩害用(6600V CV-Tケーブル用) 住電機器システム

    JCAA規格端末処理材料 耐塩害用(6600V CV-Tケーブル用)

    住電機器システム
    209,800税込230,780
    1セット(10組)
    翌日出荷
    仕様耐塩害用適合電線(mm2)38付属品端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板
  • JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) 住電機器システム

    JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用)

    住電機器システム
    31,980税込35,178
    1セット(9点組)ほか
    翌日出荷
    適合電線(mm2)38
  • ホワイトボード_ミーティングボード アイリスチトセ

    ホワイトボード_ミーティングボード

    アイリスチトセ
    94,980税込104,478
    1台
    11日以内出荷
    両面がホワイトボード
    材質(フレーム)スチール材質(脚)スチールキャスターグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 仮眠カーテン ベルサイユ プリーツなし/裏地なし 雅

    仮眠カーテン ベルサイユ プリーツなし/裏地なし

    49,980税込54,978
    1セット
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(左右2枚入り/フック50個付属)
    用途仮眠カーテンセット内容左右2枚入り横×高さ(mm)2400×850
  • 仮眠カーテン ベルサイユ プリーツなし/裏地付き 雅

    仮眠カーテン ベルサイユ プリーツなし/裏地付き

    61,980税込68,178
    1セット
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しています。(左右2枚入り/フック50個付属)
    用途仮眠カーテンセット内容左右2枚入り横×高さ(mm)2400×850
  • 仮眠カーテン ベルサイユ プリーツあり/裏地なし 雅

    仮眠カーテン ベルサイユ プリーツあり/裏地なし

    59,980税込65,978
    1セット
    37日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)
    用途仮眠カーテンセット内容左右2枚入り横×高さ(mm)2400×850
  • 仮眠カーテン ベルサイユ プリーツあり/裏地付き 雅

    仮眠カーテン ベルサイユ プリーツあり/裏地付き

    72,980税込80,278
    1セット
    37日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)
    用途仮眠カーテンセット内容左右2枚入り横×高さ(mm)2400×850
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • デュラ リヤスプロケット DRC(ディーアールシー)

    デュラ リヤスプロケット

    DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    あえて、スチール製にこだわり素材、熱処理の最適化でアルミ製とは比較にならない耐久性を誇る。高精度なレーザーカットを駆使したデザインは極限までの肉抜き加工を施しながらも強度バランスに優れ、一般的なスチールスプロケットに対し約3割の超軽量化を実現。