カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(87)
- メカニカル部品(84)
- 農業機械(63)
- 切削工具(62)
- 作業工具(36)
- パソコン/周辺機器(31)
- 制御機器(28)
- 物流用品(26)
- 建築金物(19)
- 縫製用品(16)
- 機構部品(13)
- オフィス家具(13)
- 自動車補修部品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 電動工具(12)
- テープ(11)
- 厨房用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 電気材料(10)
- バイク部品(9)
- 家電(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 医療(6)
- カー用品(6)
- 研磨材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 住設機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(61)
- ケナメタル(45)
- 東芝ライテック(44)
- エスコ(41)
- オリエンタルモーター(39)
- NTN(エヌティーエヌ)(38)
- 三桂製作所(29)
- メディアカバーマーケット(28)
- KITO(キトー)(14)
- 日本紐釦貿易(14)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- 児玉(10)
- TRUSCO(7)
- 光電(7)
- 水本機械製作所(6)
- 日本コヴィディエン(6)
- 川口電機製作所(6)
- クラウン[事務用品](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kd-1」の検索結果

ラタン 回転チェア(ハイ) LBR-KD 1PC梱包
不二貿易¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷くるっと回転、ラクラク立ち座り!ラタンチェア ミドル。自然な風合いを感じられる天然素材のラタン。お部屋に落ち着きある温もりを与えてくれます。座面は360度回転するので、狭いスペースでの立ち座りも可能!座ったまま体の向きを変えられるのも◎。座面はウレタンフォームで厚みがあり、クッション性バツグン!長時間座っていても快適です。両サイドにアームがついているので、ご年配の方も立ち座りの動作をラクに行えます。背もたれは丈夫なカゴメ編みになっているので、安心して体重を預けることができます。ラタン素材で軽量なため、お掃除のときもサクッと動かすことができます。座面高さ(mm)400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×540×750
ネブライザキットキッズアクセサリ NE-KD1(クマ)
オムロンヘルスケア¥499税込¥5491個翌々日出荷適応機種NE-C28、NE-C30、NE-C29、NE-C802ネブライザキットに取付けて使用
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981セット(10枚)当日出荷水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から12日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。耐熱温度(℃)90形状丸形
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から9日以内出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
激吸着ドアストッパー
シナジー(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷激着ジェルでしっかり吸い付く! ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します! 多少の凸凹面にもOK。 固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
シリコンくるっとバンド
旭電機化成(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(8個)当日出荷ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781袋(5本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
隙間埋めテープ
エスコ(24件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431巻当日出荷あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
手打ちバラ刻印 数字
TRUSCO(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼入
ゴム紐ストラップ
日本紐釦貿易¥299~税込¥329~1袋(5個)ほか当日出荷紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。材質ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄リング外径(Φmm)10ひも長(mm)43
ジャンプスターター5400mAh
カシムラ(19件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)5400セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2Aケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6充電可能回数約300
ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付
カシムラ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)色ブラック質量(g)40電源(V)USB電源 5/500mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16最大解像度Full HD (1920×1080)無線通信方式IEEE 802.11b/g/nアクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)音声出力HDMI端子動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMI端子(RCA)
三角ドリル(13型)
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
デジタルクッキングスケール
タニタ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高級感あふれるクロムメッキ加工。 見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。 重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。最大計量(g)2000色クロム付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約345電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4乾電池×2本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27計量皿寸法(Φmm)140最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)TKG品番9-0601-0501TKG品番(2017)6-0539-0401ひょう量単位g
DC/ACインバーター
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下入力電圧(V)DC12マイナスアース車出力電圧(V)AC100色ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
カラビナ スーパー10
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7758質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76
...











![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)











![L型カード立PET製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583896-201020-02.jpg)