カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「kd161」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カン付ナスカンストラップ 日本紐釦貿易カン付ナスカンストラップ日本紐釦貿易
519税込571
1袋(5本)ほか
当日出荷
長さ(cm)約6.5寸法(mm)約11(ナスカン)
テープ クッション (KD) MAZDA(マツダ)テープ クッション (KD)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
グリル(R)デミスター (KD) MAZDA(マツダ)グリル(R)デミスター (KD)MAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
人をダメにするソファ QUBE セルタン人をダメにするソファ QUBEセルタン
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
カバーは外して洗濯できます。伸びる生地と伸びない生地の座る箇所で座り心地が変わります。
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から26日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
ケイグランド用カップC2型 三桂製作所ケイグランド用カップC2型三桂製作所
949税込1,044
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ニードル(ジェット) NRKD 16187-0565 Kawasakiニードル(ジェット) NRKD 16187-0565Kawasaki(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種KX85CEF主な適合純正品番16187-0565主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
829税込912
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ケイグランド用90°カップ 三桂製作所ケイグランド用90°カップ三桂製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
カップリングMSコネクタ用 三桂製作所カップリングMSコネクタ用三桂製作所
829税込912
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
659税込725
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
サンフレキ90°コンビカップ 三桂製作所サンフレキ90°コンビカップ三桂製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
929税込1,022
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
カップリング MSコネクタ用 三桂製作所カップリング MSコネクタ用三桂製作所
699税込769
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所サンフレキロボ用コンビカップ三桂製作所
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKD16 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKD16SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD16) SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD16)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッド SMCCQSK/CDQSK - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD16SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKD16) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKD16)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKD1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKD1~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKD~) SMC真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKD~)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付オートスイッチ有無オートスイッチ付
ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMCZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKD~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKD~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
サンフレキ90°コンビカップ 三桂製作所サンフレキ90°コンビカップ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
絶縁ラジオペンチ エスコ絶縁ラジオペンチエスコ
7,960税込8,756
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-ZSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ Series(CJ2KD16) SMCCJ Series(CJ2KD16)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所サンフレキROBO用コンビカップ三桂製作所
579税込637
1個
10日以内出荷
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所サンフレキROBO用コンビカップ三桂製作所
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90締付トルク(N・m)【N2HKD】2.0~4.0難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KD-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KD-ZSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無